| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9033888 Herst.-Nr.: DRV2700EVM EAN/GTIN: 5059042539738 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Shield Vorgestelltes Gerät = DRV2700
Piezo-Hochspannungstreiber-Evaluierungskit DRV2700. Ein Texas Instruments-Evaluierungsmodul für den Piezo-Hochspannungstreiber DRV2700. Das Gerät wird üblicherweise in industriellen Anwendungen für antreibende piezoelektrische Elemente eingesetzt. Das Differenzial mit 200-Vpp-Ausgangsspannung sowie der einseitige 105-V-Ausgang können über diese Evaluierungsplatine beurteilt werden. Die verfügbaren Stiftausbrüche in Kombination mit dem integrierten Mikrocontroller MSP430F5510 ermöglichen den Versuchsaufbau in bereits existierenden Systemen. Das Modul ist für mehrere Modi einschließlich einseitig gesockelte 0–10-V-PWM- und Eingänge ausgelegt. Ausgänge können für 0–200-V-Spitze-Spitze-Differenzial und einfache oder zweifache 0–105-V-Ausgänge konfiguriert werden. Demonstrationsmodus-Firmware auf MSP430 MCU vorinstalliert Herunterladbare Software zur Steuerung des EVMs LED-Signalleuchten für Status- und Eingabeeinstellungen Mini-B-USB-Kabel im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Shield | Vorgestelltes Gerät: | DRV2700 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9033888, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, Texas Instruments, DRV2700EVM, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| |