Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cottam Holz Besenstiel, Naturfarben, ø 23.5mm, L. 1.2m, z.Verwend.mit Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9033472
Hersteller:
     Cottam
Herst.-Nr.:
     9033472
EAN/GTIN:
     5056112250593
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Laborbürste konisch
Farbe = Naturfarben
Länge = 1.2m
Material = Holz
Teleskopisch = Nein
Durchmesser = 23.5mm
Zur Verwendung mit = Bürste

Cottam Bürsten- und Moppstiele. Diese Cottam Holzbürstenstiele sind vielseitig einsetzbar und passen auf verschiedene Mopp- und Bürstenköpfe. Die aus Naturholz gefertigten und in verschiedenen Längen erhältlichen Bürstengriffe eignen sich für viele Branchen und Umgebungen. Die vielseitigen und anpassungsfähigen Cottam Bürsten- und Besenstiele sind wirtschaftlich und langlebig. Besenstiele aus Holz in folgenden Größen: ; 914-8463 914-8463 - Stiel aus Naturholz, 1,4 m, 28,5 mm Durchmesser, ideal für Gartenbesen und große Kehrbesen ; 903-3472 903-3472 - Stiel aus Naturholz, 1,2 m, 23,5 mm Durchmesser, ideal für kleine Besen und Mopps Cottam bietet eine große Auswahl an Mopp- und Besenstielen aus Holz, Aluminium und farbcodierten Stielen in verschiedenen Größen für Ihre Reinigungs- und Wartungsarbeiten sowie Hausmeistertätigkeiten. Eigenschaften und Vorteile:. Stiele aus natürlichem Holz Verschiedene Längen verfügbar Umweltfreundlich Vielseitig Anpassbar Kostengünstig Lange Lebensdauer Best.-Nr. ; 914-8463 914-8463 ist für die gesamte Länge des Griffs konisch Passend für die meisten Standard-Mopps und -Bürsten. Typische Anwendungen. Diese Mopp- und Bürstengriffe bieten eine ausgezeichnete Lösung, wenn Sie einen wirklich vielseitigen und anpassungsfähigen Griff benötigen. Kann in industriellen, kommerziellen und privaten Umgebungen eingesetzt werden. Mit welchen Bürsten und Moppaufsätzen sind die Stiele kompatibel?. Die Stiele passen auf Artikel mit den folgenden Best.-Nummern:. ; 903-3478 903-3478. ; 673-995 673-995
Weitere Informationen:
Farbe:
Naturfarben
Länge:
1.2m
Material:
Holz
Teleskopisch:
Nein
Durchmesser:
23.5mm
Zur Verwendung mit:
Bürste
Weitere Suchbegriffe: Sedimentiergefäß-Reinigungsbürsten, Sedimentiergefäßbürste, besenstiel 120 cm ohne gewinde, gerätestiel, gerätestiel aluminium, 9033472, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Stiele für Besen und Wischmopps, Cottam, BHA00001, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Broom Handles & Mop Handles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.