Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kühlkörper für Universelle rechteckige Alu 0.07°C/W, 200mm x 300mm x 83mm, Leiterplattenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9033107
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9033107
EAN/GTIN:
     5059044477540
Suchbegriffe:
Kühlkörper
rs pro kühlkörper
kühlkörper
Zur Verwendung mit = Universelle rechteckige Alu
Länge = 200mm
Breite = 300mm
Höhe = 83mm
Abmessungen = 200 x 300 x 83mm
Wärmewiderstand = 0.07°C/W
Montage = Leiterplattenmontage
Serie = 100
Material = Aluminium
Oberfläche = Eloxiert

RS PRO Aluminium-Kühlkörper - Rechteckig, 300 mm breit. Machen Sie sich bereit, Ihre Geräte mit den RS PRO Aluminium-Kühlkörpern aufzuladen. Verabschieden Sie sich von Überhitzungsproblemen und freuen Sie sich auf eine reibungslose, effiziente Leistung. Unsere hochmodernen rechteckigen Kühlkörper sind so konzipiert, dass sie Ihre Elektronik auch unter Druck kühl halten, so dass Sie sie bis an ihre Grenzen bringen können, ohne ins Schwitzen zu kommen. Die aus hochwertigem Aluminium gefertigten rechteckigen Kühlkörper liefern nicht nur eine unübertroffene Kühlleistung, sondern verleihen Ihrem Setup auch einen Hauch von Eleganz. Lassen Sie sich nicht von der Hitze abhalten und rüsten Sie auf RS PRO Aluminium-Kühlkörper auf, um die Dinge kühl zu halten. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Optimale WärmeableitungSchlankes ;/li> ;li>und leichtes DesignUniverselle ;/li> ;li>KompatibilitätEinfache ;/li> ;li>InstallationKosteneffektive ;/li> ;li>KühlungVerschiedene ;/li> ;li>Größen verfügbar ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;li> ;li>Gaming-PCsLaptopsProjektAudio-VerstärkerIndustrieelektronikNetzteile ;/li> ;/li> ;ul> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universelle rechteckige Alu
Länge:
200mm
Breite:
300mm
Höhe:
83mm
Abmessungen:
200 x 300 x 83mm
Wärmewiderstand:
0.07°C/W
Montage:
Leiterplattenmontage
Serie:
100
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Eloxiert
Weitere Suchbegriffe: 9033107, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, RS PRO, 177AB2000B, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,59*
€ 198,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.