Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions HF-Transceiver FSK, OOK, 16.5 x 16 x 1mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9033068
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     ZETA-433-SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM-Transceiver
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
Technologie = Low IF/ISM Transceiver
Modulations-Technik = FSK, OOK
Montage-Typ = SMD
Länge = 16.5mm
Breite = 16mm
Höhe = 1mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max. = 850kHz
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsfrequenz Band 1 min. = 850kHz
Anzahl der Frequenzbänder = 1

CE. Ein Codec-Chip zur Durchführung von Moduleinrichtungsfunktionen und Packet-Operationen ist unter der Best.-Nr. ; 903-9394 903-9394 erhältlich. ZETA HF-Transceiver-Module, 433/868 MHz. Die ZETA -Module sind kostengünstige Hochleistungs-Sub-1-GHz-ISM-Band-Funkmodule, die auf der EzRadio®-Technologie und dem Si4455-HF-Transceiver-Chip basieren. HF-Betriebsfrequenz: 433/868 MHz ISM-Band HF-Ausgangsleistung: bis zu +13 dBm Empfängerempfindlichkeit: –116 dBm @ 2,4 kbit/s, GFSK, 0,1 % (BER) Modulation: FSK, GFSK oder OOK OTA-Datenrate: bis zu 500 kbit/s Reichweite: bis zu 2000 m (Sichtlinie) Unterstützt Manchester-Codierung Unterstützt Packet-Handling mit Präambel-Erkennung, Synchwort-Erkennung und CRC-Erzeugung/Prüfung 64 Byte Sende- und Empfangs-FIFOs Digitales RSSI Hostkommunikation: serielle SPI Batteriespannungssensor Energiesparfunktionen Netzteil: +1,8 bis +3,6 V dc Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C Abmessungen: 16 x 16 x 2 mm SMT-Format Anwendungen: Heimautomatisierung, Sensornetzwerke, schlüsselloser Zugang, Gesundheitsüberwachung, Kommunikation für das Internet der Dinge (IoT) RS-Produktcodes ; 903-3062 903-3062 ZETA-868-SO-Transceiver, 868 MHz ; 903-3068 903-3068 ZETA-433-SO-Transceiver, 433MHz ; 122-5258 122-5258 Transceiver ZETA-868-D, 868 MHz ;i>(DIP-Version ;/i> ) ; 122-5257 122-5257 Transceiver ZETA-433-D, 433 MHz ( ;i>DIP-Version ;/i> )
Weitere Informationen:
Technologie:
Low IF/ISM Transceiver
Modulations-Technik:
FSK, OOK
Montage-Typ:
SMD
Länge:
16.5mm
Breite:
16mm
Höhe:
1mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max.:
850kHz
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsfrequenz Band 1 min.:
850kHz
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Weitere Suchbegriffe: RF-Leitungstransceiver, RF-Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, hf transceiver, 9033068, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, RF Solutions, ZETA433SO, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs, ZETA433
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 12,58*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,68*
€ 14,36*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,40*
€ 15,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.