| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9033021 Herst.-Nr.: UMFT4222PROG EAN/GTIN: 5060214370882 |
| |
|
| | |
| Zum Einsatz mit = FT4222H, UMFT4222EV
UMFT4222PROG Programmiergerätmodul. Das UMFT4222PROG Programmiergerätmodul dient zum Programmieren des OTP-Speichers auf einem UMFT4222EV Entwicklungsmodul oder anderen Platinen, die mit einem FT4222H USB-auf-SPI/I²C-Brücken-Chip ausgestattet sind. Der interne OTP-Speicher im FT4222H dient zum Speichern der USB-Hersteller-ID (VID), Produkt-ID (PID), Seriennummer des Geräts, Produktbeschreibungszeichenfolge und verschiedener anderer USB-Konfigurationsdeskriptoren. USB-2.0-Full-Speed-kompatibel USB-microB-Buchse für den Anschluss an einen PC USB-A-Buchse für den Anschluss an einen UMFT4222EV oder eine Benutzerplatine mit einem FT4222H Chip FT51A Mikrocontroller bietet USB-Hub-Funktion Stromversorgung über den USB-Bus Gebührenfreie Direct-Treiber (D2XX) von FTDI sind für Windows 7 und 8 erhältlich Weitere Informationen: | | Zum Einsatz mit: | FT4222H, UMFT4222EV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9033021, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, FTDI Chip, UMFT4222PROG, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |