Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems Farb-LCD 7Zoll I2C, TTL mit Touch Screen Resistiv, 800 x 480pixels, 154 x 86mm 5,5 V LED Lichtdurchlässig dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
4D Systems Farb-LCD 7Zoll I2C, TTL mit Touch Screen Resistiv, 800 x 480pixels, 154 x 86mm 5,5 V LED Lichtdurchlässig dc
4D Systems Farb-LCD 7Zoll I2C, TTL mit Touch Screen Resistiv, 800 x 480pixels, 154 x 86mm 5,5 V LED Lichtdurchlässig dc
4D Systems Farb-LCD 7Zoll I2C, TTL mit Touch Screen Resistiv, 800 x 480pixels, 154 x 86mm 5,5 V LED Lichtdurchlässig dc
Artikel-Nr.:
     108EL-9028666
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     uLCD-70DT
EAN/GTIN:
     5059045143413
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Bilddiagonale = 7Zoll
Schnittstellen Typ = I2C, TTL
Auflösung = 800 x 480pixels
Touch Screen Typ = Ja
Anzeigebereich Größe = 154 x 86mm
Touch Screen = Resistiv
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Anzeige = Lichtdurchlässig
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Abmessungen = 100 x 179.9 x 15.5mm
Display Matrix = TFT
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Helligkeit = 300cd/m²
Nennstrom = 500mA

Für neue Designs sollten die LCD-Displays der Reihe 4D Systems gen4 in Betracht gezogen werden: • gen4-uLCD-43DT (RS-Teilenr. ; 1257947 1257947 ) • gen4-uLCD-70DT (RS-Teilenr. ; 1257951 1257951 ). Resistive Touchscreen-LCD-Module mit DIABLO16-Prozessor, 4D Systems. Resistive Touchscreen-Module mit DIABLO16-Prozessor von 4D Systems sind in drei Größen erhältlich: 3,5 Zoll, 4,3 Zoll und 7 Zoll. Der integrierte DIABLO16-Grafik-Controller sorgt dafür, dass Ihr Modul Farbbilder, Animation, Symbole und Videos anzeigt. Sie können auch die 4Ds Workshop4 IDE für die Softwareentwicklung und Codierung mit der 4DGL-Grafiksprache verwenden. Eigenschaften und Vorteile: 3,5 Zoll resistives Touchscreen-Modul - ; 9028656 9028656 •480 x 320 HGVA Auflösung •Bis zu 65000 Farben •4-adriges, resistives Touchscreen-Panel •6 Gruppen mit 32750 Byte mit Flash-Speicher •32 KB SRAM •16 GPIO-Stifte •microSD-Kartenadapter •FAT16 DOS-kompatibler Dateizugriff •PWM-Audiostift •Unterstützt alle verfügbaren Windows-Schriftarten •Geeignet für ein 4 V bis 5,5 V Netzteil •4 Eckplatten mit 2,6 mm Bohrungen zur Montage •Abmessungen: 57 mm x 85,2 mm x 15,8 mm •Sichtbereich: 49,7 mm x 77 mm 4,3 Zoll resistives Touchscreen-Modul - ; 9028662 9028662 •480 x 272 HGVA Auflösung •Bis zu 65000 Farben •4-adriges, resistives Touchscreen-Panel •6 Gruppen mit 32750 Byte mit Flash-Speicher •32 KB SRAM •16 GPIO-Stifte •microSD-Kartenadapter •FAT16 DOS-kompatibler Dateizugriff •PWM-Audiostift •Unterstützt alle verfügbaren Windows-Schriftarten •Geeignet für ein 4 V bis 5,5 V Netzteil •4 Eckplatten mit 2,6 mm Bohrungen zur Montage •Abmessungen: 105 mm x 67,5 mm •Sichtbereich: 95,04 mm x 53,85 mm 7 Zoll resistives Touchscreen-Modul - ; 9028666 9028666 •800 x 480 HGVA Auflösung •Bis zu 65000 Farben •4-adriges, resistives Touchscreen-Panel •6 Gruppen mit 32750 Byte mit Flash-Speicher •32 KB SRAM •16 GPIO-Stifte •microSD-Kartenadapter •FAT16 DOS-kompatibler Dateizugriff •PWM-Audiostift •Unterstützt alle verfügbaren Windows-Schriftarten •Geeignet für ein 4 V bis 5,5 V Netzteil •4 Eckplatten mit 2,6 mm Bohrungen zur Montage •Abmessungen: 165 mm x 100 mm x 15,5 mm •Sichtbereich: 154,1 mm x 85,9 mm
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
7Zoll
Schnittstellen Typ:
I2C, TTL
Auflösung:
800 x 480pixels
Touch Screen Typ:
Ja
Anzeigebereich Größe:
154 x 86mm
Touch Screen:
Resistiv
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Abmessungen:
100 x 179.9 x 15.5mm
Display Matrix:
TFT
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Helligkeit:
300cd/m²
Nennstrom:
500mA
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, lcd display, 9028666, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays farbig, 4D Systems, uLCD70DT, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Colour Displays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 156,92*
€ 202,40*
€ 5,90*
ab € 182,27*
€ 229,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,40*
€ 240,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,87*
€ 214,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,78*
€ 203,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,92*
€ 186,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.