Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems Farb-LCD 4.3Zoll I2C, TTL mit Touch Screen Resistiv, 480 X 272pixels, 95 x 54mm 5,5 V LED Lichtdurchlässig dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
4D Systems Farb-LCD 4.3Zoll I2C, TTL mit Touch Screen Resistiv, 480 X 272pixels, 95 x 54mm 5,5 V LED Lichtdurchlässig dc
Artikel-Nr.:
     108EL-9028662
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     uLCD-43DT
EAN/GTIN:
     5059045720201
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Bilddiagonale = 4.3Zoll
Schnittstellen Typ = I2C, TTL
Auflösung = 480 X 272pixels
Touch Screen Typ = Ja
Anzeigebereich Größe = 95 x 54mm
Touch Screen = Resistiv
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Anzeige = Lichtdurchlässig
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Abmessungen = 67 x 119.5 x 15.2mm
Display Matrix = TFT
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Helligkeit = 480cd/m²
Höhe über Panel = 67mm

Für neue Designs sollten die LCD-Displays der Reihe 4D Systems gen4 in Betracht gezogen werden: • gen4-uLCD-43DT (RS-Teilenr. ; 1257947 1257947 ) • gen4-uLCD-70DT (RS-Teilenr. ; 1257951 1257951 ). Resistive Touchscreen-LCD-Module mit DIABLO16-Prozessor, 4D Systems. Resistive Touchscreen-Module mit DIABLO16-Prozessor von 4D Systems sind in drei Größen erhältlich: 3,5 Zoll, 4,3 Zoll und 7 Zoll. Der integrierte DIABLO16-Grafik-Controller sorgt dafür, dass Ihr Modul Farbbilder, Animation, Symbole und Videos anzeigt. Sie können auch die 4Ds Workshop4 IDE für die Softwareentwicklung und Codierung mit der 4DGL-Grafiksprache verwenden. Eigenschaften und Vorteile: 3,5 Zoll resistives Touchscreen-Modul - ; 9028656 9028656 •480 x 320 HGVA Auflösung •Bis zu 65000 Farben •4-adriges, resistives Touchscreen-Panel •6 Gruppen mit 32750 Byte mit Flash-Speicher •32 KB SRAM •16 GPIO-Stifte •microSD-Kartenadapter •FAT16 DOS-kompatibler Dateizugriff •PWM-Audiostift •Unterstützt alle verfügbaren Windows-Schriftarten •Geeignet für ein 4 V bis 5,5 V Netzteil •4 Eckplatten mit 2,6 mm Bohrungen zur Montage •Abmessungen: 57 mm x 85,2 mm x 15,8 mm •Sichtbereich: 49,7 mm x 77 mm 4,3 Zoll resistives Touchscreen-Modul - ; 9028662 9028662 •480 x 272 HGVA Auflösung •Bis zu 65000 Farben •4-adriges, resistives Touchscreen-Panel •6 Gruppen mit 32750 Byte mit Flash-Speicher •32 KB SRAM •16 GPIO-Stifte •microSD-Kartenadapter •FAT16 DOS-kompatibler Dateizugriff •PWM-Audiostift •Unterstützt alle verfügbaren Windows-Schriftarten •Geeignet für ein 4 V bis 5,5 V Netzteil •4 Eckplatten mit 2,6 mm Bohrungen zur Montage •Abmessungen: 105 mm x 67,5 mm •Sichtbereich: 95,04 mm x 53,85 mm 7 Zoll resistives Touchscreen-Modul - ; 9028666 9028666 •800 x 480 HGVA Auflösung •Bis zu 65000 Farben •4-adriges, resistives Touchscreen-Panel •6 Gruppen mit 32750 Byte mit Flash-Speicher •32 KB SRAM •16 GPIO-Stifte •microSD-Kartenadapter •FAT16 DOS-kompatibler Dateizugriff •PWM-Audiostift •Unterstützt alle verfügbaren Windows-Schriftarten •Geeignet für ein 4 V bis 5,5 V Netzteil •4 Eckplatten mit 2,6 mm Bohrungen zur Montage •Abmessungen: 165 mm x 100 mm x 15,5 mm •Sichtbereich: 154,1 mm x 85,9 mm
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
4.3Zoll
Schnittstellen Typ:
I2C, TTL
Auflösung:
480 X 272pixels
Touch Screen Typ:
Ja
Anzeigebereich Größe:
95 x 54mm
Touch Screen:
Resistiv
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Abmessungen:
67 x 119.5 x 15.2mm
Display Matrix:
TFT
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Helligkeit:
480cd/m²
Höhe über Panel:
67mm
Weitere Suchbegriffe: 9028662, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays farbig, 4D Systems, uLCD43DT, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Colour Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,48*
€ 183,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,66*
€ 182,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.