Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems Farb-LCD 3.2Zoll I2C, TTL mit Touch Screen Resistiv, 240 x 320pixels, 49 x 65mm 5,5 V LED Lichtdurchlässig dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9028653
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     uLCD-32PTU
EAN/GTIN:
     5059045142829
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Bilddiagonale = 3.2Zoll
Schnittstellen Typ = I2C, TTL
Auflösung = 240 x 320pixels
Touch Screen Typ = Ja
Anzeigebereich Größe = 49 x 65mm
Touch Screen = Resistiv
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Anzeige = Lichtdurchlässig
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Abmessungen = 76.69 x 56.32 x 15.9mm
Display Matrix = TFT
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Helligkeit = 200cd/m²
Anzahl der Farben = 65,536

Für neue Systeme sollte die 4D Systems gen4-Serie von LCD-Displays in Erwägung gezogen werden, einschließlich: Gen4-uLCD-24DT (Best.-Nr. ; 1257941 1257941 ) Gen4-uLCD-28DT (Best.-Nr. ; 1257942 1257942 ) Gen4-uLCD-32DT (Best.-Nr. ; 1257943 1257943 ). Resistive Touchscreen-LCD-Module mit PICASO-Prozessor, 4D Systems. Resistive Touchscreen-Module mit PICASO-Prozessor von 4D Systems sind in drei Größen erhältlich: 2,4 Zoll, 2,8 Zoll und 3,2 Zoll. Der integrierte PICASO-Grafik-Controller wird von der Extensible Virtual Engine (EVE) gesteuert und profitiert von integrierten Funktionen wie Vollfarb-Bild, Animation, Symbol- und Videoanzeige. Sie haben außerdem Zugriff auf Workshop4 IDE für die Softwareentwicklung und Codierung mit der 4DGL-Grafiksprache. Eigenschaften und Vorteile: 2,4 Zoll LCD-Modul — ; 9028640 9028640 Abmessungen: 45 mm x 63 mm x 16 mm Sichtbereich: 36,72 mm x 48,96 mm 240 x 320 Pixel Auflösung 13 GPIO-Stifte Bis zu 65000 Farben 4-adriges, resistives Touchscreen-Panel 14 KB Flash-Speicher 14 KB SRAM 2 synchrone serielle Hardwareanschlüsse Serielle I ;sup>2 ;/sup>C-Schnittstelle 8 x 16-Bit-Zeitgeber microSD-Speicherkartensteckplatz FAT16 DOS-kompatibler Dateizugriff Lithium-Polymer-Akku-Unterstützung PWM-Audiostift Audioverstärker 30-polige Stiftleiste für E/A-Erweiterung und Tochterleiterplatten-Steckeinheit Geeignet für ein 4 V bis 5,5 V Netzteil 4 Eckplatten mit 2,7 mm Bohrungen zur Montage 2,8 Zoll LCD-Modul — ; 9028644 9028644 Abmessungen: 52,1 mm x 72 mm x 16 mm Sichtbereich: 43,2 mm x 57,6 mm 240 x 320 Pixel Auflösung 13 GPIO-Stifte Bis zu 65000 Farben 4-adriges, resistives Touchscreen-Panel 14 KB Flash-Speicher 14 KB SRAM 2 synchrone serielle Hardwareanschlüsse Serielle I ;sup>2 ;/sup>C-Schnittstelle 8 x 16-Bit-Zeitgeber microSD-Speicherkartensteckplatz FAT16 DOS-kompatibler Dateizugriff Lithium-Polymer-Akku-Unterstützung PWM-Audiostift Audioverstärker 30-polige Stiftleiste für E/A-Erweiterung und Tochterleiterplatten-Steckeinheit Geeignet für ein 4 V bis 5,5 V Netzteil 4 Eckplatten mit 2,7 mm Bohrungen zur Montage 3,2 Zoll LCD-Modul — ; 9028653 9028653 Abmessungen: 56,3 mm x 80,5 mm x 15,9 mm Sichtbereich: 48,60 x 64,80 mm 240 x 320 Pixel Auflösung 13 GPIO-Stifte Bis zu 65000 Farben 4-adriges, resistives Touchscreen-Panel 14 KB Flash-Speicher 14 KB SRAM 2 synchrone serielle Hardwareanschlüsse Serielle I ;sup>2 ;/sup>C-Schnittstelle 8 x 16-Bit-Zeitgeber microSD-Speicherkartensteckplatz FAT16 DOS-kompatibler Dateizugriff Lithium-Polymer-Akku-Unterstützung PWM-Audiostift Audioverstärker 30-polige Stiftleiste für E/A-Erweiterung und Tochterleiterplatten-Steckeinheit Geeignet für ein 4 V bis 5,5 V Netzteil 4 Eckplatten mit 2,7 mm Bohrungen zur Montage
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
3.2Zoll
Schnittstellen Typ:
I2C, TTL
Auflösung:
240 x 320pixels
Touch Screen Typ:
Ja
Anzeigebereich Größe:
49 x 65mm
Touch Screen:
Resistiv
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Abmessungen:
76.69 x 56.32 x 15.9mm
Display Matrix:
TFT
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Helligkeit:
200cd/m²
Anzahl der Farben:
65,536
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, lcd display, 9028653, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays farbig, 4D Systems, uLCD32PTU, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Colour Displays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,80*
€ 107,88*
€ 5,90*
ab € 100,51*
€ 128,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.