Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems Farb-LCD 4.3Zoll I2C, TTL, 480 X 272pixels, 95 x 54mm 5,5 V LED Lichtdurchlässig dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
4D Systems Farb-LCD 4.3Zoll I2C, TTL, 480 X 272pixels, 95 x 54mm 5,5 V LED Lichtdurchlässig dc
Artikel-Nr.:
     108EL-9028650
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     uLCD-43D
EAN/GTIN:
     5059045142980
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Bilddiagonale = 4.3Zoll
Schnittstellen Typ = I2C, TTL
Auflösung = 480 X 272pixels
Touch Screen Typ = Nein
Anzeigebereich Größe = 95 x 54mm
Touch Screen = Keine
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Anzeige = Lichtdurchlässig
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Abmessungen = 67 x 119.5 x 15.2mm
Display Matrix = TFT
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Helligkeit = 480cd/m²
Anzahl der Farben = 65,536

Für neue Systeme sollte die 4D Systems gen4-Serie von LCD-Displays in Erwägung gezogen werden, einschließlich: Gen4-uLCD-43DT (Best.-Nr. 1257947). LCD-Anzeigemodul mit DIABLO16 Prozessor. 4D Systems. Das uLCD-43D-LCD-Anzeigemodul verfügt über einen integrierten DIABLO16 Grafik-Controller. Der DIABLO16 wird von der Extensible Virtual Engine (EVE) gesteuert und profitiert von Funktionen wie Vollfarb-Bild, Animation, Symbol- und Videoanzeige. Sie haben außerdem Zugriff auf Workshop4 IDE für die Softwareentwicklung und Codierung mit der 4DGL-Grafiksprache. Eigenschaften und Vorteile des 4,3 Zoll LCD-Anzeigemoduls Abmessungen: 119,5 mm x 67 mm x 15,2 mm Sichtbereich: 95,04 mm x 53,85 mm 480 x 272 Pixel Auflösung 16 GPIO-Stifte Bis zu 65000 Farben 6 Gruppen mit 32750 Byte mit Flash-Speicher 32 KB SRAM microSD-Speicherkartensteckplatz FAT16 DOS-kompatibler Dateizugriff PWM-Audiostift Geeignet für ein 4-V- bis 5,5-V-Netzteil 4 Eckplatten mit 2,7 mm Bohrungen zur Montage
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
4.3Zoll
Schnittstellen Typ:
I2C, TTL
Auflösung:
480 X 272pixels
Touch Screen Typ:
Nein
Anzeigebereich Größe:
95 x 54mm
Touch Screen:
Keine
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Abmessungen:
67 x 119.5 x 15.2mm
Display Matrix:
TFT
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Helligkeit:
480cd/m²
Anzahl der Farben:
65,536
Weitere Suchbegriffe: 9028650, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays farbig, 4D Systems, uLCD43D, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Colour Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.