Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems 0.96Zoll OLED-Anzeige-Starterkit 96 x 64pixels, 20.1 x 13.4mm Weiß Passiv-Matrix, Seriell Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
4D Systems 0.96Zoll OLED-Anzeige-Starterkit 96 x 64pixels, 20.1 x 13.4mm Weiß Passiv-Matrix, Seriell Interface
4D Systems 0.96Zoll OLED-Anzeige-Starterkit 96 x 64pixels, 20.1 x 13.4mm Weiß Passiv-Matrix, Seriell Interface
Artikel-Nr.:
     108EL-9028628
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     SK-96G2
EAN/GTIN:
     5059045718246
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Bilddiagonale = 0.96Zoll
Anzeigebereich Größe = 20.1 x 13.4mm
Matrix Typ = Passiv
Display-Farbe = Weiß
Auflösung = 96 x 64pixels
Kontrastverhältnis = 5000:1
Treiber Montage = Matrix
Schnittstellen Ports = Seriell
Abmessungen = 26 x 21 x 13.2mm
Tiefe = 2mm
Höhe über Panel = 21mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Durchlassspannung = 5,5 V DC

MicroOLED mit passiver Matrix und GOLDELOX-Starterkits, 4D Systems. Hier bei RS haben wir drei Arten von microOLED-Starterkits mit integriertem GOLDELOX-Grafik-Controller – ein Kit mit einer microOLED von 0,96 Zoll ( ; 9028628 9028628 ), ein Kit mit einer microOLED von 1,5 Zoll ( ; 9028583 9028583 ) und ein weiteres mit einer microOLED von 1,7 Zoll ( ; 9028596 9028596 ). Der GOLDELOX-Grafik-Controller beinhaltet viele Funktionen, mit denen Sie vollfarbige Bilder, Animationen, Symbole und Videos anzeigen können, und wird durch die Extensible Virtual Engine (EVE) angetrieben. Sie haben außerdem Zugriff auf Workshop4 IDE für die Softwareentwicklung und Codierung mit der 4DGL-Grafiksprache. Eigenschaften und Vorteile: 0,96-Zoll-microOLED-Starterkit Digitale E/A-Funktionen wie A/D-Wandler, Klangerzeugung, RTTTL Sound Engine, Joystick, Tasten und Dallas-1-Draht-Einheiten Abmessungen: 26 mm x 21 mm x 13,2 mm Sichtbereich: 20,1 mm x 13,4 mm 96 x 64 Auflösung Bis zu 65000 Farben 10 KB Flash-Speicher 510 B RAM 1 asynchroner serieller Hardwareanschluss microSD-Speicherkartenadapter Unterstützt Windows-Schriftarten und -Zeichen Geeignet für ein 4,0 V bis 5,5 V Netzteil Rückenplatte mit 4 x 3 mm Bohrungen zur Montage 1,5-Zoll-microOLED-Starterkit Digitale E/A-Funktionen wie A/D-Wandler, Klangerzeugung, RTTTL Sound Engine, Joystick, Tasten und Dallas-1-Draht-Einheiten Abmessungen: 45,5 mm x 33,5 mm x 6,1 mm Sichtbereich: 27 mm x 27 mm 128 x 128 Auflösung Bis zu 65000 Farben 10 KB Flash-Speicher 510 B RAM 1 asynchroner serieller Hardwareanschluss microSD-Speicherkartenadapter Unterstützt Windows-Schriftarten und -Zeichen Geeignet für ein 4,0 V bis 5,5 V Netzteil Rückenplatte mit 4 x 3 mm Bohrungen zur Montage 1,7-Zoll-microOLED-Starterkit Digitale E/A-Funktionen wie A/D-Wandler, Klangerzeugung, RTTTL Sound Engine, Joystick, Tasten und Dallas-1-Draht-Einheiten Abmessungen: 52 mm x 32 mm x 6,1 mm Sichtbereich: 33,6 mm x 27 mm 160 x 128 Auflösung Bis zu 65000 Farben 10 KB Flash-Speicher 510 B RAM 1 asynchroner serieller Hardwareanschluss microSD-Speicherkartenadapter Unterstützt Windows-Schriftarten und -Zeichen Geeignet für ein 4,0 V bis 5,5 V Netzteil Rückenplatte mit 4 x 3 mm Bohrungen zur Montage Inhalt des Sets: Jedes Kit enthält ein Anzeigemodul, eine 2-GB-microSD-Karte, einen uUSB-PA5-Programmierungsadapter, ein 5-poliges 150-mm-Buchse-auf-Buchse-Patchkabel, einen 5-poligen Stecker-auf-Stecker-Adapter und eine Schnellstartübersicht.
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
0.96Zoll
Anzeigebereich Größe:
20.1 x 13.4mm
Matrix Typ:
Passiv
Display-Farbe:
Weiß
Auflösung:
96 x 64pixels
Kontrastverhältnis:
5000:1
Treiber Montage:
Matrix
Schnittstellen Ports:
Seriell
Abmessungen:
26 x 21 x 13.2mm
Tiefe:
2mm
Höhe über Panel:
21mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Durchlassspannung:
5,5 V DC
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, OLED Display, oled display, 9028628, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, OLED Displays, 4D Systems, SK96G2, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 31,67*
€ 44,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,79*
€ 68,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.