Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems Farb-LCD Starterkit 3.2Zoll mit Touch Screen Resistiv, 240 x 320pixels Lichtdurchlässig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
4D Systems Farb-LCD Starterkit 3.2Zoll mit Touch Screen Resistiv, 240 x 320pixels Lichtdurchlässig
Artikel-Nr.:
     108EL-9028606
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     SK-32PTU
EAN/GTIN:
     5060214379021
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Bilddiagonale = 3.2Zoll
Auflösung = 240 x 320pixels
Touch Screen Typ = Ja
Touch Screen = Resistiv
Anzeige = Lichtdurchlässig
Display Matrix = TFT
Anzahl der Farben = 65,536

Für neue Systeme sollte die 4D Systems gen4-Serie von LCD-Displays in Erwägung gezogen werden, einschließlich: Gen4-uLCD-24DT (Best.-Nr. ; 1257941 1257941 ) Gen4-uLCD-28DT (Best.-Nr. ; 1257942 1257942 ) Gen4-uLCD-32DT (Best.-Nr. ; 1257943 1257943 ) Gen4-uLCD-43DT (Best.-Nr. ; 1257947 1257947 ). Resistive Touchscreen-LCD-Starterkits mit PICASO-Prozessor, 4D Systems. Resistive Touchscreen-Starterkits mit PICASO-Prozessor von 4D Systems sind in drei Größen erhältlich: 2,4 Zoll, 2,8 Zoll und 3,2 Zoll. Der integrierte PICASO-Grafik-Controller wird von der Extensible Virtual Engine (EVE) gesteuert und profitiert von Funktionen wie Vollfarb-Bild, Animation, Symbol- und Videoanzeige. Sie haben außerdem Zugriff auf Workshop4 IDE für die Softwareentwicklung und Codierung mit der 4DGL-Grafiksprache. Eigenschaften und Vorteile: 2,4 Zoll LCD-Starterkit – ; 9028593 9028593 Abmessungen: 45 mm x 63 mm x 16 mm Sichtbereich: 36,72 mm x 48,96 mm 240 x 320 Pixel Auflösung 13 GPIO-Stifte Bis zu 65000 Farben 4-adriges, resistives Touchscreen-Panel 14 KB Flash-Speicher 14 KB SRAM 2 synchrone serielle Hardwareanschlüsse Serielle I ;sup>2 ;/sup>C-Schnittstelle 8 x 16-Bit-Zeitgeber microSD-Speicherkartensteckplatz FAT16 DOS-kompatibler Dateizugriff Lithium-Polymer-Akku-Unterstützung PWM-Audiostift Audioverstärker 30-polige Stiftleiste für E/A-Erweiterung und Tochterleiterplatten-Steckeinheit Geeignet für ein 4 V bis 5,5 V Netzteil 4 Eckplatten mit 2,7 mm Bohrungen zur Montage 2,8 Zoll LCD-Starterkit – ; 9028603 9028603 Abmessungen: 52,1 mm x 72 mm x 16 mm Sichtbereich: 43,2 mm x 57,6 mm 240 x 320 Pixel Auflösung 13 GPIO-Stifte Bis zu 65000 Farben 4-adriges, resistives Touchscreen-Panel 14 KB Flash-Speicher 14 KB SRAM 2 synchrone serielle Hardwareanschlüsse Serielle I ;sup>2 ;/sup>C-Schnittstelle 8 x 16-Bit-Zeitgeber microSD-Speicherkartensteckplatz FAT16 DOS-kompatibler Dateizugriff Lithium-Polymer-Akku-Unterstützung PWM-Audiostift Audioverstärker 30-polige Stiftleiste für E/A-Erweiterung und Tochterleiterplatten-Steckeinheit Geeignet für ein 4 V bis 5,5 V Netzteil 4 Eckplatten mit 2,7 mm Bohrungen zur Montage 3,2 Zoll LCD-Starterkit – ; 9028606 9028606 Abmessungen: 56,3 mm x 80,5 mm x 15,9 mm Sichtbereich: 48,60 x 64,80 mm 240 x 320 Pixel Auflösung 13 GPIO-Stifte Bis zu 65000 Farben 4-adriges, resistives Touchscreen-Panel 14 KB Flash-Speicher 14 KB SRAM 2 synchrone serielle Hardwareanschlüsse Serielle I ;sup>2 ;/sup>C-Schnittstelle 8 x 16-Bit-Zeitgeber microSD-Speicherkartensteckplatz FAT16 DOS-kompatibler Dateizugriff Lithium-Polymer-Akku-Unterstützung PWM-Audiostift Audioverstärker 30-polige Stiftleiste für E/A-Erweiterung und Tochterleiterplatten-Steckeinheit Geeignet für ein 4 V bis 5,5 V Netzteil 4 Eckplatten mit 2,7 mm Bohrungen zur Montage Inhalt des Sets: Jedes Starterkit enthält ein resistives Touchscreen-LCD-Modul, eine 2 GB microSD-Karte, einen uUSB-PA5A Programmierungsadapter, 5-poliges Patchkabel, Buchse auf Buchse, 150 mm, 5-poligen Adapter, Stecker auf Stecker, und eine Schnellstartübersicht.
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
3.2Zoll
Auflösung:
240 x 320pixels
Touch Screen Typ:
Ja
Touch Screen:
Resistiv
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Display Matrix:
TFT
Anzahl der Farben:
65,536
Weitere Suchbegriffe: 9028606, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays farbig, 4D Systems, SK32PTU, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Colour Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4D Systems
4D Programming Cable
ab € 26,04*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-485
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.