Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems Farb-LCD 3.2Zoll 16-Bit CPU-Schnittstelle, 8-Bit CPU-Schnittstelle mit Touch Screen Resistiv, 240 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9028565
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     4DLCD-32QA
EAN/GTIN:
     5059045626039
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Bilddiagonale = 3.2Zoll
Schnittstellen Typ = 16-Bit CPU-Schnittstelle, 8-Bit CPU-Schnittstelle
Auflösung = 240 x 320pixels
Touch Screen Typ = Ja
Anzeigebereich Größe = 49 x 65mm
Versorgungsspannungsbereich = 3,3 V
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Anzeige = Lichtdurchlässig
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Abmessungen = 77.7 x 55.04 x 2.4mm
Display Matrix = TFT
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Helligkeit = 200cd/m²
Verlustleistung = 450mW

TFT-LCD-Touchscreens, 4D Systems. Die LCD-Touchscreen-Serie von 4D Systems ist in vier Größen erhältlich: 2,4 Zoll, 2,8 Zoll, 3,2 Zoll und 4,3 Zoll. Jeder Touchscreen verfügt über eine LCD-Tafel, ILI9341 Treiber-IC, flexiblen Leiterplatten- (FPC) Steckverbinder und eine Hinterleuchtungseinheit. Eigenschaften und Vorteile: 2,4 Zoll LCD — ; 9028568 9028568 240 x 320 Pixel Bis zu 65000 Farben 150 cd/m2 Helligkeit 250:1 Kontrastverhältnis 6:00 Blickrichtung Geeignet für ein 2,6 V bis 3,3 V Netzteil Abmessungen: 42,72 x 60,26 x 3,7 mm Sichtbereich: 36,72 x 48,96 mm 2,8 Zoll LCD — ; 9028561 9028561 240 x 320 Pixel Bis zu 65000 Farben 150 cd/m2 Helligkeit 250:1 Kontrastverhältnis 6:00 Blickrichtung Geeignet für ein 2,6 V bis 3,3 V Netzteil Abmessungen: 50 x 69,2 x 4,1 mm Sichtbereich: 43,2 x 57,6 mm 3,2 Zoll LCD — ; 9028565 9028565 240 x 320 Pixel Bis zu 65000 Farben Helligkeit 200 cd/m2 350:1 Kontrastverhältnis 12:00 Uhr Blickrichtung Geeignet für ein 2,6 V bis 3,3 V Netzteil Abmessungen: 55,04 x 77,70 x 3,65 mm Sichtbereich: 47,87 x 63,84 mm 4,3-Zoll-LCD – ; 9028574 9028574 480 x 272 Pixel Bis zu 262000 Farben Helligkeit 400 cd/m2 500:1-Kontrastverhältnis Geeignet für 3,3-V-Netzteil Abmessungen: 105,5 x 67,2 x 4,2 mm Sichtbereich: 95,04 x 53,86 mm
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
3.2Zoll
Schnittstellen Typ:
16-Bit CPU-Schnittstelle, 8-Bit CPU-Schnittstelle
Auflösung:
240 x 320pixels
Touch Screen Typ:
Ja
Anzeigebereich Größe:
49 x 65mm
Versorgungsspannungsbereich:
3,3 V
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Abmessungen:
77.7 x 55.04 x 2.4mm
Display Matrix:
TFT
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Helligkeit:
200cd/m²
Verlustleistung:
450mW
Weitere Suchbegriffe: 9028565, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays farbig, 4D Systems, 4DLCD32QA, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Colour Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-485
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.