Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Mikrocontroller RX110 RX 32bit SMD 128 KB LFQFP 64-Pin 32MHz 16 KB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Renesas Electronics Mikrocontroller RX110 RX 32bit SMD 128 KB LFQFP 64-Pin 32MHz 16 KB RAM
Renesas Electronics Mikrocontroller RX110 RX 32bit SMD 128 KB LFQFP 64-Pin 32MHz 16 KB RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-9016133
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     R5F51105ADFM#30
EAN/GTIN:
     5059041561037
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = RX110
Gehäusegröße = LFQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = RX
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 16 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 0
Versorgungsspannnung typ. = 1,8 → 3,6 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Mikrocontroller RX110. Die 32-Bit-Mikrocontroller der Familie RX110 sind für Sensor-Hub- und andere Anwendungen geeignet, bei denen eine kleine Bauform und eine hohe Verarbeitungsleistung verlangt werden. Mikrocontroller mit RX-Kern, 32 MHz, 32 Bit 32-Bit-Multiplizierer/Teiler mit Multiplizieren-Akkumulieren Bis zu 128 KB Flash-Speicher Bis zu 16 KB RAM Serielle Kommunikation: UART, SPI, I²C Multifunktions-PIN-Controller Datenübertragungscontroller Stromkreis zur Messung der Taktfrequenzgenauigkeit Datenbetriebsstromkreis Unabhängige Watchdog-Zeitgeber, 14 Bit CRC-Rechner Debugging und Nachführung integriert Versorgungsspannung: +1,8 V bis +3,6 V Stromverbrauchsmodi: Ruhezustand, tiefer Ruhemodus, Software-Standby
Weitere Informationen:
Familie:
RX110
Gehäusegröße:
LFQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
RX
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
16 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
0
Versorgungsspannnung typ.:
1,8 → 3,6 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 9016133, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Renesas Electronics, R5F51105ADFM#30, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.