Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-TMRW THT LED Blau 3,6 V, 45° 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WL-TMRW THT LED Blau 3,6 V, 45° 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-9010955
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     151054BS04500
EAN/GTIN:
     5059042741049
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
LED Farbe = Blau
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,6 V
Lichtstärke = 800 → 2000 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 45°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 465 nm
Serie = WL-TMRW

Runde LEDs WL-TMRW THT –5 mm. 5 mm durchkontaktierte runde LEDs der Serie WL-TMRW THT mit transparenter Kapselung. Diese LEDs verfügen über eine sehr hohe Lichtleistung und hohe Zuverlässigkeit mit langer Lebensdauer. Sie haben Standardleitungen mit 2,54 mm (0,1 Zoll) Rastermaß, die Leiterplatten-Abstandshalter für leichteren Einbau und Montage enthalten. Diese LEDs erzeugen keine UV- oder IR-Strahlung und sind geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen durchkontaktierte Einheiten erforderlich sind.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,6 V
Lichtstärke:
800 → 2000 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
45°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
465 nm
Serie:
WL-TMRW
Weitere Suchbegriffe: 9010955, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 151054BS04500, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,17342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,15*
€ 132,2685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,69*
€ 131,7211
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,20*
€ 125,188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,06*
€ 117,8814
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,71*
€ 103,1849
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.