Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenner Drives Polyurethan Antriebsriemen, Z-Profil 10mm x 6.5mm x 30000mm, Scheiben-Ø 52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9010876
Hersteller:
     Fenner Drives
Herst.-Nr.:
     4940114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Rundriemen
normalkeilriemen z/10x710
normalkeilriemen
Länge = 30000mm
Obere Breite = 10mm
Riemenquerschnitt = Z
Innenlänge = -
Höhe = 6.5mm
Scheibendurchmesser min. = 52mm
Material = Polyurethan
Betriebstemperatur min. = -30°C
Datumslänge = 30000mm

Erfüllt die FDA-, REACH- und RoHS 2002/95/EC-Richtlinie. Eagle Orange 85 Nicht verstärkte V-Profil- und Spezialbänder. Eagle Orange 85 ist ein sehr vielseitiges, nicht verstärktes Band aus festem PUR-Material und hat Härte 85 Shore A, die ihm hohe Elastizität und ausgezeichnete Abriebfestigkeit verleiht. Diese Förderbänder können für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden, insbesondere Förderbandanwendungen mit leichter und mittlerer Beanspruchung. Auf Grund ihrer hohen Elastizität ist es nicht notwendig, diese Bänder zu spannen. Insgesamt bietet das Eagle Orange 85-Band eine einfache und praktische Lösung für Ihre Förderanforderungen. Stabile Konstruktion aus Polyurethan Ausgezeichnete Abriebfestigkeit Selbstspannend Leicht vor Ort zu schweißen Hohe Elastizität Härte 85 Shore A
Weitere Informationen:
Länge:
30000mm
Obere Breite:
10mm
Riemenquerschnitt:
Z
Innenlänge:
-
Höhe:
6.5mm
Scheibendurchmesser min.:
52mm
Material:
Polyurethan
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Datumslänge:
30000mm
Weitere Suchbegriffe: normalkeilriemen 10x600, 9010876, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, Fenner Drives, 4940114, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,44*
€ 231,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,47*
€ 205,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,27*
€ 191,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 156,02*
€ 185,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7010679
ab € 929,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.