Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash LED-TLM Montagesockel, 70mm x 213.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9010740
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LED-TLM-FCP100
EAN/GTIN:
     5059040241107
Suchbegriffe:
9010740
Automation
Signalgeber
Signalsäulen-Module
Serie = LED-TLM
Baugruppentyp = Montagefuß, obere Kappe und Pfahl
Lampe inbegriffen = Nein
Höhe = 213.3mm
Sockeldurchmesser = 70mm
Temperatur max. = +55°C

Es gibt drei Basismontageoptionen: ein Montagefuß und 100 mm Pol (Best.-Nr. ; 901-0738 901-0738 ); eine Montagehalterung und 100 mm Pol (Best.-Nr. ; 901-0747 901-0747 ); oder Montagefuß, Kappe und 100 mm Pol (Best.-Nr. ; 901-0740 901-0740 ). Jede Basis wird mit 1 Meter Anschlusslitze geliefert. Modularer Signalturm Moflash LED-MINI. Die modularen Signaltürme der Serie LED-MINI sind ideal für die Statusanzeige in leichten gewerblichen Signalanwendungen geeignet, bei denen ein preiswertes, kompaktes und örtliches Signal erforderlich ist. Die Signalleuchten bieten ein Dauer-/statisches Licht (einstufiger Alarm), d. h., wenn die Signalleuchte mit Strom versorgt wird, bleiben die LEDs permanent eingeschaltet. Ein Vorteil dieser Betriebsart besteht darin, dass sie über eine Remote-Quelle gesteuert werden kann, z. B. über eine Bedientafel oder SPS, woraus sich eine größere Flexibilität der Signalleuchte ergibt, indem ein blinkender zweistufiger Alarm angeboten wird. Die LED-MINI ist ein modulares System, das leicht montiert werden kann. Die farbigen Signalleuchten sind mit einem Schnellbefestigungsanschluss ausgestattet, der einfach in die Steckanschlüsse im Modul darunter gedrückt wird, um die Verbindung herzustellen. Eigenschaften und Vorteile. Für Dauerbetrieb ausgelegt LED mit langer Lebensdauer Geringe Stromaufnahme Wirtschaftlich 360° Lichtabgabe um die senkrechte Achse UV-beständige Polycarbonat-Streuscheibe und Sockel Schutzart IP54 RoHS-konform
Weitere Informationen:
Serie:
LED-TLM
Baugruppentyp:
Montagefuß, obere Kappe und Pfahl
Lampe inbegriffen:
Nein
Höhe:
213.3mm
Sockeldurchmesser:
70mm
Temperatur max.:
+55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moflash Signalling
LED-TLM-AUD-02
ab € 23,58*
Zubehör
Moflash Signalling
LED-TLM-02-01
ab € 28,53*
Zubehör
Moflash Signalling
LED-TLM-02-02
ab € 30,58*
Zubehör
Moflash Signalling
LED-TLM-04-01
ab € 34,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.