Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8651738
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LED-TLM-04-01
EAN/GTIN:
     5059040238817
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Serie = LED-TLM
Baugruppentyp = Signalleuchte
Multifunktion = Ja
Stromart = AC
Lichtart = Dauer
Linsenfarbe = Orange
Lampe inbegriffen = Ja
Lampen-Typ = LED
Versorgungsspannung = 230 V ac
Dezibel min. = 80dB
Dezibel max. = 120dB
Zur Verwendung mit = LED-Turmleuchten der Serie TLM Ecomm
IP Schutzart = IP65mm
Temperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Serie:
LED-TLM
Baugruppentyp:
Signalleuchte
Multifunktion:
Ja
Stromart:
AC
Lichtart:
Dauer
Linsenfarbe:
Orange
Lampe inbegriffen:
Ja
Lampen-Typ:
LED
Versorgungsspannung:
230 V ac
Dezibel min.:
80dB
Dezibel max.:
120dB
Zur Verwendung mit:
LED-Turmleuchten der Serie TLM Ecomm
IP Schutzart:
IP65mm
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte orange 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, 8651738, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, Moflash, LEDTLM0401, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.