Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Amperemeter 30A AC Dreheisen, 92mm x 92mm T. 45mm, 0 → 60A / ±1,5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Amperemeter 30A AC Dreheisen, 92mm x 92mm T. 45mm, 0 → 60A / ±1,5 %
RS PRO Amperemeter 30A AC Dreheisen, 92mm x 92mm T. 45mm, 0 → 60A / ±1,5 %
RS PRO Amperemeter 30A AC Dreheisen, 92mm x 92mm T. 45mm, 0 → 60A / ±1,5 %
Artikel-Nr.:
     108EL-9010368
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9010368
EAN/GTIN:
     5056112248170
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
dreheisen amperemeter ac
amperemeter analog
Anzeigewert max. = 30A
Stromart = AC
Messwerk = Dreheisen
Ausschnitt-Höhe = 92mm
Ausschnitt-Breite = 92mm
Tiefe = 45mm
Genauigkeit = ±1,5 %
Temperatur min. = -25°C
Temperatur max. = +50°C
Messbereich = 0 → 60A
Minimaler angezeigter Wert = 0A
Weitere Informationen:
Anzeigewert max.:
30A
Stromart:
AC
Messwerk:
Dreheisen
Ausschnitt-Höhe:
92mm
Ausschnitt-Breite:
92mm
Tiefe:
45mm
Genauigkeit:
±1,5 %
Temperatur min.:
-25°C
Temperatur max.:
+50°C
Messbereich:
0 → 60A
Minimaler angezeigter Wert:
0A
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 9010368, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, RS PRO, BE96D30F290RS, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9010494
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.