Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Amperemeter 40A AC Dreheisen, 68mm x 68mm T. 59mm, 0 → 40A / ±1,5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Amperemeter 40A AC Dreheisen, 68mm x 68mm T. 59mm, 0 → 40A / ±1,5 %
RS PRO Amperemeter 40A AC Dreheisen, 68mm x 68mm T. 59mm, 0 → 40A / ±1,5 %
RS PRO Amperemeter 40A AC Dreheisen, 68mm x 68mm T. 59mm, 0 → 40A / ±1,5 %
Artikel-Nr.:
     108EL-9010340
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9010340
EAN/GTIN:
     5056112248095
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
rs pro ac dreheisen amperemeter
amperemeter analog
Anzeigewert max. = 40A
Stromart = AC
Messwerk = Dreheisen
Ausschnitt-Höhe = 68mm
Ausschnitt-Breite = 68mm
Tiefe = 59mm
Genauigkeit = ±1,5 %
Temperatur min. = -25°C
Temperatur max. = +50°C
Messbereich = 0 → 40A
Minimaler angezeigter Wert = 0A

RS PRO 19
Weitere Informationen:
Anzeigewert max.:
40A
Stromart:
AC
Messwerk:
Dreheisen
Ausschnitt-Höhe:
68mm
Ausschnitt-Breite:
68mm
Tiefe:
59mm
Genauigkeit:
±1,5 %
Temperatur min.:
-25°C
Temperatur max.:
+50°C
Messbereich:
0 → 40A
Minimaler angezeigter Wert:
0A
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 9010340, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, RS PRO, BE72D20F290RS, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9010469
ab € 1,51*
Zubehör
RS Pro
9010422
ab € 1,51*
Zubehör
RS Pro
9010457
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.