Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Short Version Flüssigkeit Durchflussmesser 100 l/h → 1000 l/h Typ Variabler Bereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Georg Fischer Short Version Flüssigkeit Durchflussmesser 100 l/h → 1000 l/h Typ Variabler Bereich
Georg Fischer Short Version Flüssigkeit Durchflussmesser 100 l/h → 1000 l/h Typ Variabler Bereich
Artikel-Nr.:
     108EL-9010233
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     198803329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Variabler Bereich
Durchflussrate min. = 100 l/h
Durchflussrate max. = 1000 l/h
Rohrdurchmesserbereich = Maximal 32 mm
Verbindungstyp = DN25-Buchse
Material = Kunststoff
Serie = Short Version

Durchflussmesser von Georg FischerDer Durchflussmesser der Georg Fischer Kurzversion mit variablem Bereich kann einen Flüssigkeitsdurchfluss von 100 l/h bis 1000 l/h erkennen. Das Messgerät ist mit Zementbuchsen in Standardgröße mit einer Gewindeverbindung für einfache Installation und Trennung ausgestattet. Außerdem verfügt er über eine gut ablesbare Skala und einen Schwimmerstabilisator bei Größen über DN50, um eine genaue Messung zu unterstützen.Eigenschaften und VorteileDer Rohrdurchmesserbereich beträgt maximal 32 mm Anschlussart DN25 Buchse Bruchsicher und korrosionsbeständig Geringer Druckverlust Volumen- und %-Skala Radialer Ein- und Ausbau mit Gewindeverbindung Große Schwalbenschwanzführung für die einfache Befestigung von Endschaltern Durchfluss sofort mit Sollwertanzeigen sichtbar Orangefarbener PVDF-Schwimmer erleichtert das Ablesen des Durchflusses Schnelle Verbindung mit standardisierter Klebemuffe Gewicht: 0,242 kg
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Variabler Bereich
Durchflussrate min.:
100 l/h
Durchflussrate max.:
1000 l/h
Rohrdurchmesserbereich:
Maximal 32 mm
Verbindungstyp:
DN25-Buchse
Material:
Kunststoff
Serie:
Short Version
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Durchflussmesser Schwebekörper, Strömungsanzeige, georg fischer durchflussmesser, durchflussmengenmesser, durchflussmesser 1000l/h, 9010233, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Georg Fischer, 198803329, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 177,05*
€ 212,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 277,97*
€ 337,88*
€ 6,99*
ab € 333,86*
€ 388,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,88*
€ 402,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,95*
€ 398,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,29*
€ 371,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,83*
€ 347,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,97*
€ 330,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Fischer
198335998
ab € 90,64*
Zubehör
GF
198335999
ab € 90,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.