Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Short Version Flüssigkeit Durchflussmesser 5 l/h → 50 l/h Typ Variabler Bereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9010223
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     198803321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Variabler Bereich
Durchflussrate min. = 5 l/h
Durchflussrate max. = 50 l/h
Rohrdurchmesserbereich = Max. 16 mm
Verbindungstyp = DN10-Buchse
Material = Kunststoff
Serie = Short Version

Variabler Durchflussmesser von Georg Fischer – kurze Ausführung. Eine kürzere kompaktere Ausführung der variablen Durchflussmesser der Serie 350 von George Fischer. Sie sind mit Klebemuffen in Standardgröße mit einer Gewindeverbindung für einfaches Einbauen und Abtrennen ausgestattet und verfügen außerdem über eine einfach ablesbare Skala und einen Schwimmer-stabilisierenden Stab auf Größen oberhalb von DN50 für die Unterstützung bei genauem Messen. Bruchsicher und korrosionsbeständig Geringer Druckverlust Geeignet für Flüssigkeiten und Gase Volumen- und %-Skala Radialer Ein- und Ausbau mit Gewindeverbindung Große Schwalbenschwanzführung für die einfache Befestigung von Endschaltern Durchfluss sofort mit Sollwertanzeigen sichtbar Orangefarbener PVDF-Schwimmer erleichtert das Ablesen des Durchflusses Schnelle Verbindung mit standardisierter Klebemuffe.
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Variabler Bereich
Durchflussrate min.:
5 l/h
Durchflussrate max.:
50 l/h
Rohrdurchmesserbereich:
Max. 16 mm
Verbindungstyp:
DN10-Buchse
Material:
Kunststoff
Serie:
Short Version
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Durchflussmesser Schwebekörper, Strömungsanzeige, georg fischer durchflussmesser, durchflussmengenmesser, 9010223, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Georg Fischer, 198803321, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 142,73*
€ 175,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 237,53*
€ 294,99*
€ 6,99*
ab € 268,23*
€ 321,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,99*
€ 351,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,86*
€ 344,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,22*
€ 322,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,04*
€ 296,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,53*
€ 282,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Fischer
198335998
ab € 90,40*
Zubehör
GF
198335999
ab € 91,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.