Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maglite XL200 Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 172 lm / 138 m, 122 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maglite XL200 Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 172 lm / 138 m, 122 mm
Maglite XL200 Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 172 lm / 138 m, 122 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8998444
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     XL200-S3016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Taschenlampen Typ = Leuchte
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 172 lm
Batterien = 3 x AAA
Modell = XL200
Leuchtweite = 138 m
Strahltyp = Flutlicht, Punktstrahler
Länge = 122 mm
Farbe = Schwarz

Maglite® XL200 LED. Die Maglite XL200 arbeitet mit 3 AAA-Batterien und liefert eine maximale Ausgangsleistung von 172 Lumen. Der Kopf der XL200 Taschenlampe hat eine Kunststofflinse und einen tiefen glatten Reflektor. Der Lichtstrahl dieser Handtaschenlampe kann mit 1/4-Drehung des Kopfes fokussiert werden, der Kopf kann auch für einen vollen kerzenartigen Breitstrahl entfernt werden. Die Taschenlampe ist aus eloxiertem Luftfahrt-Aluminium des Typs II gefertigt, was Korrosion verhindert und elektrische Isolierung gewährleistet. Die XL200 verfügt über 5 Leuchtmodi: Hell, Stroboskop, Nachtlicht, Signal und SOS, man kann mit dem elektronischen Schalter an der Rückseite der Lampe einfach und sekundenschnell zwischen den Leuchtmodi umschalten. Die XL200 ist eine Taschenlampe mit hoher Leistung und bestens geeignet für viele Zwecke. 5 Leuchtmodi: Hell, Stroboskop, Nachtlicht, Signal und SOS Einstellbare Helligkeit mit Speicher Einstellbares Stroboskop mit Speicher Umstellung von Punkt- auf Breitstrahl durch Drehung 172 Lumen, 2,30 Stunden Betriebszeit im Helligkeitsmodus; 1 Lumen, 218 Stunden Betriebszeit im Energiesparmodus Gehäuse in robuster Ausführung aus bearbeitetem Aluminium Innen und außen eloxiert für erhöhte Korrosionsbeständigkeit Endkappenschalter mit Drucktaste Wasser- und stoßbeständig Kompakte Bauweise im Taschenformat 3 AAA-Batterien im Lieferumfang enthalten ; 872-4877 872-4877 XL2-016U wird in einem Geschenkkarton mit 3 AAA-Zellen geliefert ; 899-8444 899-8444 XL200-S3016 wird in einer Blister-Verpackung mit 3 AAA-Zellen geliefert
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Leuchte
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
172 lm
Batterien:
3 x AAA
Modell:
XL200
Leuchtweite:
138 m
Strahltyp:
Flutlicht, Punktstrahler
Länge:
122 mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: mag-lite taschenlampen, taschenlampe, led-taschenlampe 100 lm, 8998444, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, Maglite, XL200S3016, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches, Mag-Lite
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 65,62*
€ 75,94*
12
Frei Haus
ab € 66,26834*
€ 76,64834*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 64,99*
€ 84,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.