Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maglite Solitaire Taschenlampe Schlüsselanhänger LED Blau im Alu-Gehäuse , 37 lm / 61 m, 81 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maglite Solitaire Taschenlampe Schlüsselanhänger LED Blau im Alu-Gehäuse , 37 lm / 61 m, 81 mm
Maglite Solitaire Taschenlampe Schlüsselanhänger LED Blau im Alu-Gehäuse , 37 lm / 61 m, 81 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8998403
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     SJ3A112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Taschenlampen Typ = Schlüsselanhängerlampe
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 37 lm
Batterien = 1 x AAA
Modell = Solitaire
Leuchtweite = 61 m
Strahltyp = Flutlicht, Punktstrahler
Länge = 81 mm
Farbe = Blau

Solitaire®-LED-Taschenlampe im Präsentationskasten. Die Mag-Lite Solitaire®-LED-Taschenlampe ist eine Taschenlampe in Schlüsselanhängergröße mit starker Leuchtkraft. Diese Taschenlampe in Schlüsselanhängergröße bietet den klassischen Look der Original-Solitaire®-Taschenlampe, obwohl sie mit neuer LED-Leuchttechnologie ausgestattet ist, und es ist kaum zu glauben, dass so eine kleine Taschenlampe mit nur einer AAA-Batterie ein so helles LED-Licht abgibt. Die Solitaire®-LED-Taschenlampe funktioniert auf die gleiche einfache Weise wie das Originalmodell; Ein- und Ausschalten sowie die Einstellung von Fokus bis Flutlicht erfolgen einfach durch Drehen des Kopfes. In einem Präsentationskasten und in den folgenden Farben erhältlich: 778-5199 – Schwarz 899-8390 – Rot 899-8400 – Grau 899-8403 – Blau. 37 Lumen 1 Alkali-AAA-Batterie im Lieferumfang enthalten Präzisionsgefertigtes Gehäuse aus Aluminium in Luftfahrtqualität Innen und außen eloxiert für erhöhte Korrosionsbeständigkeit Einschließlich Trageschlaufe und Schlüsselringbefestigung
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Schlüsselanhängerlampe
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
37 lm
Batterien:
1 x AAA
Modell:
Solitaire
Leuchtweite:
61 m
Strahltyp:
Flutlicht, Punktstrahler
Länge:
81 mm
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led micro, taschenlampe led, taschenlampe, 8998403, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, Maglite, SJ3A112, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches, Mag-Lite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.