Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8998150 Herst.-Nr.: 1662002 EAN/GTIN: 4011721169620 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Ausbrüche = 1 Farbe = Schwarz Buchsentyp = Typ E - Französisch Montageart = Einbaumontage Material = Thermoplast Minimale Gehäusetiefe = 19.5mm Gesamthöhe = 61.4mm Gesamtbreite = 50mm Gesamttiefe = 43.5mm Schutzart = IP54mm Tiefe der Abdeckblende = 24mm
Einbaubuchsen-Anschlussdosen nach französischem/belgischem Standardtyp E CEE7/5. Langlebige Thermoplast-Buchsenanschlussdosen des Typs E CEE 7/5 für den Einsatz mit französischen 2-poligen Schuko-Steckern des Typs 7/6 mit Schutzleiter und Erdkontakt in Übereinstimmung mit französischen und belgischen Normen. Die Steckdose für Flanschmontage ist nach dem belgischen Standard NBN C61-112 und dem französischen Standard NF C61-314 gefertigt und für 16 A/250 V ausgelegt. Diese Einbaubuchse ist mit einer Sicherheitsblende ausgestattet und verfügt außerdem über eine federbelastete Abdeckklappe. Diese Steckdose vom Typ E (Frankreich) ist nach Schutzart IP54 spritzwassergeschützt (Wenn die Klappe geschlossen ist). Buchsenanschlussdose mit Klappe für die Frontplattenmontage nach französischem/belgischem Standard CEE 7/5 Freiliegender Stecker mit Erdkontakt Aus Thermoplast gefertigt Bündige Frontplattenmontage Federbelastete Buchsenabdeckklappe Schutzart IP54 wenn nicht in Gebrauch und bei geschlossener Abdeckung Vier Schraubenflanschbefestigungen Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Farbe: | Schwarz | Buchsentyp: | Typ E - Französisch | Montageart: | Einbaumontage | Material: | Thermoplast | Minimale Gehäusetiefe: | 19.5mm | Gesamthöhe: | 61.4mm | Gesamtbreite: | 50mm | Gesamttiefe: | 43.5mm | Schutzart: | IP54mm | Tiefe der Abdeckblende: | 24mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Amerikanisch, Steckdose Französisch, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, unterputzsteckdose französisch schwarz, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip54, 8998150, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Steckdosen, ABL Sursum, 1662002, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Plug Sockets |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 4,38* | € 5,60* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 4,82* | € 5,81* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,12* | € 7,22* | | | | | | 28 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 16,11* | € 18,62* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 17,69* | € 20,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|