Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8988532 Herst.-Nr.: ST1000BT32 EAN/GTIN: 0065030823265 |
| |
|
| | |
| Bus-Typ = PCI Interfacetyp = RJ45Mbit/s Anzahl der Anschlüsse = 1 Wake-On-LAN = Ja Maximale Datenübertragungsrate = 1000Mbit/s
ST1000BT32 PCI-Netzwerkkarte Diese PCI-basierte Gigabit-Ethernet-Netzwerkkarte für 10/100/1000 Mbit/s bietet eine einfache Verbindung zu einem Gigabit-Ethernet-Netzwerk und ist vollständig kompatibel mit den Standards IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab und 802.3x. Die Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapterkarte ist für jeden PCI-fähigen Client, Server oder Arbeitsrechner geeignet und unterstützt Hochleistungs-Netzwerke auf zwei Kanälen mit maximalen Datenübertragungsgeschwindigkeiten von 1000 Mbit/s in jede Richtung (insgesamt 2000 Mbit/s) – bis zu zehnmal schneller als 10/100 Ethernet. Diese hochwertige PCI-Gigabit-NIC ist mit einer Vielzahl von Betriebssystemen kompatibel, darunter Linux, Windows 10, 8/8.1, ME, 2000, XP, XP-64Bit, Vista, Vista-64Bit, 7, 7-64Bit sowie Mac OS 10.4. Sie enthält eine optionale flache Halterung, mit der Sie die Karte einfach in einem kleinen Gehäuse/Server installieren können. Eigenschaften und Vorteile: • Ein einzelner 10/100/1000 Mbit/s-kompatibler RJ45-Ethernet-Port • LED-Anzeigen für Netzwerkverbindung/Netzwerkaktivität und 10/100/1000 Mbit/s. • Vollständig kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x und IEEE 802.3ab und unterstützt IEEE 802.1Q VLAN-Tagging • Voll- und Halbduplex • Unterstützt Wake-on-LAN-Funktion • Crossover-Erkennung & Auto-Korrektur (Auto MDI/MDI-X) • Enthält eine flache Montagehalterung • Zusätzlich können Sie über einen PCI-Steckplatz umfangreiche Gigabit-Netzwerkfunktionen nutzen, die sich für den Einsatz auf Desktop-PCs, Workstations oder Servern eignen • Zweiprofil-Design für Full- oder Low Profile/Small Form Factor (SFF)-Systeme • Mit StarTech.com-Garantie und kostenlosem lebenslangem technischem Support auf Lebenszeit Anwendungen • Hinzufügen eines zusätzlichen Ethernet-Ports zu einer Arbeitsstation oder einem Serv Weitere Informationen: | | Bus-Typ: | PCI | Interfacetyp: | RJ45Mbit/s | Anzahl der Anschlüsse: | 1 | Wake-On-LAN: | Ja | Maximale Datenübertragungsrate: | 1000Mbit/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WLAN / PCI Card, WLAN / PCI Karte, rj-45 / pci karte low profile, wlan pci card, rj-45 / pci karte startech, 8988532, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Netzwerkkarten, StarTech.com, ST1000BT32, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, Network Cards |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 12,48* | € 17,21* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,50* | € 17,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 13,84* | € 19,10* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,55* | € 19,26* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 16,25* | € 22,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|