Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Scheuerschwamm für Industrie, Küche, Schwarz, Gelb


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Scheuerschwamm für Industrie, Küche, Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     108EL-8988295
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8988295
EAN/GTIN:
     5056112247517
Suchbegriffe:
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Scheuerschwamm
Topf-Schwamm
Typ = Schwamm mit Schrubbpad
Farbe = Schwarz, Gelb
Anwendung = Industrie, Küche
Höhe = 40mm
Länge = 150mm
Breite = 65mm

Schwammscheuerschwamm von RS Pro. Von RS Pro kommt ein hochwertiger Schwammwamm. Diese Universal-Schwämme mit hohem Preis-Leistungs-Verhältnis sind eine fantastische Lösung für Ihre Reinigungs- und Wartungsanforderungen.. Eigenschaften und Vorteile:. Ausgeschnittene Griffe für leichte Handhabung Eine abrasive grüne Seite ist in den Schwamm integriert, um das Schrubben von Töpfen und Pfannen zu unterstützen Dicke von 40 mm, sodass sie bequem zu greifen ist Packung mit 10 Stk. Anwendungen. Diese Schwämme haben eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sowohl im professionellen als auch im privaten Bereich wie z. B. ;ul> ;li>Büros ;/li> ;li>Restaurants ;/li> ;li>Heimküchen ;/li> ;li>Lagerhäuser ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Schwamm mit Schrubbpad
Farbe:
Schwarz, Gelb
Anwendung:
Industrie, Küche
Höhe:
40mm
Länge:
150mm
Breite:
65mm
Weitere Suchbegriffe: Topfschwamm, scheuerschwamm 10er, scheuer schwamm, scheuerschwamm rs pro, 8988295, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Tücher und Lappen, Scheuer- und Reinigungsschwämme, RS PRO, RSSC0310, Facilities Cleaning & Maintenance, Wipes & Cloths, Scourers & Cleaning Sponges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,86*
€ 18,87
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,49*
€ 18,43
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,20*
€ 18,09
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,18*
€ 16,87
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,99*
€ 16,65
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,40*
€ 12,38
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.