Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8987479 Herst.-Nr.: 4750-DHO-3 EAN/GTIN: 7314150289530 |
| |
|
| | |
| Typ = Holster für Bohrschrauber Gurt inkl. = Nein Anzahl Fächer = 1 Material/Stoff = Polyester Hammerhalter = Nein
Bohrschrauber-Holster für Werkzeuggürtel 4750, Bahco. Dieser Werkzeuggürtel-Bohrmaschinenhalter aus der Serie 4750 von Bahco bietet eine ausgezeichnete Festigkeit und passt für jeden Bohrschrauber in Standardgröße. Entwickelt für Festigkeit und lange Lebensdauer Dieses Holster hält dem Gewicht von Werkzeugen stand und widersteht ständigem Einsatz. Hält jeden beliebigen Akku- oder handbetriebenen Bohrschrauber in Standardgröße Passend für Links- und Rechtshänder sowie vorwärts und rückwärts weisende Maschinen Steckplätze aus Gummi an der Oberseite, ideal für die Aufbewahrung von Bohrern Weitere Informationen: | | Typ: | Holster für Bohrschrauber | Gurt inkl.: | Nein | Anzahl Fächer: | 1 | Material/Stoff: | Polyester | Hammerhalter: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gürteltasche bahco, 8987479, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Gürtel & Holster, Bahco, 4750DHO3, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Belts & Tool Pouches |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,08* | € 29,70* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,98* | € 30,40* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 22,70* | € 30,75* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,82* | € 40,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|