Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Analog DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Stunden, Minuten, Sekunden, 230 V ac, 3-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8976905
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     4 127 95
EAN/GTIN:
     5059041837392
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr Mechanisch
Schaltuhr Einbau
Versorgungsspannung = 230 V ac
Typ = Analog
Anzahl der Kanäle = 3
Zeiteinheit = Stunden, Minuten, Sekunden
Schaltabstand = 2 h
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Höhe = 83mm
Tiefe = 66mm

Analoge Legrand-Zeitschaltuhr MicroRex. Programmierbare Legrand MicroRex-Zeitschaltuhren mit Analogwählscheibe. Tägliches Programm ( ; 897-6788 897-6788 , ; 897-6891 897-6891 , ; 897-6920 897-6920 , ; 897-6797 897-6797 und ; 897-6908 897-6908 ) DIN-Hutschienenmontage 24-h-Programm 1 Kanal Programmiert über unverlierbares Segment Manuelle Umstellung auf Sommer-/Winterzeit Minimale Schaltzeit zwischen 15 oder 30 min je nach Modell 230 V Versorgungsspannung Wöchentliches Programm ( ; 897-6905 897-6905 ) DIN-Hutschienenmontage 7-Tage-Programm Programmiert über unverlierbares Segment Manuelle Umstellung auf Sommer-/Winterzeit Minimale Schaltzeit zwischen 2 oder 4 h je nach Modell 100 h Arbeitsreserve 230 V Versorgungsspannung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Typ:
Analog
Anzahl der Kanäle:
3
Zeiteinheit:
Stunden, Minuten, Sekunden
Schaltabstand:
2 h
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Höhe:
83mm
Tiefe:
66mm
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr 7 Tage, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, legrand analoge zeitschaltuhr, legrand schaltuhr, zeitschalter, 8976905, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Legrand, 412795, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,99*
€ 80,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 71,02*
€ 86,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,20*
€ 89,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,97*
€ 90,28*
€ 5,46*
ab € 75,21*
€ 91,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.