Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors G1/4 Absolut Drucksensor bis 10bar, Stromausgang 4 → 20 mA, für Luft, Gas, Wasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Gems Sensors G1/4 Absolut Drucksensor bis 10bar, Stromausgang 4 → 20 mA, für Luft, Gas, Wasser
Gems Sensors G1/4 Absolut Drucksensor bis 10bar, Stromausgang 4 → 20 mA, für Luft, Gas, Wasser
Artikel-Nr.:
     108EL-8968487
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     3500B0010A01B000
EAN/GTIN:
     5059040081970
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut
Druckanzeige max. = 10bar
Genauigkeit = 0,25 %
Ausgangstyp = Stromausgang
Medium = Luft, Gas, Wasser
Prozessanschluss = G1/4
Anschluss = DIN 43650 Typ C
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -40°C

Kompakte, flache Drucktransmitter der Serie 3500. Kompakte, flache OEM-Drucktransmitter für niedrige Druckbereiche der Serie 3500 mit einer großen Auswahl an elektrischen Ausgängen und Druckanschlüssen. Dies bedeutet, dass sie für die meisten Anwendungen ohne Anpassungen geeignet sind. Die kompakte Bauweise macht sie ideal für den Einbau bei geringem Platzangebot. Druckbereiche von 5 bis 600 psi Auswahl an Ausgängen, elektrischen Verbindungen und Druckanschlüssen Kleine Gehäuseabmessungen Benetzte Edelstahlteile Betriebstemperatur bis zu 125 °C
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut
Druckanzeige max.:
10bar
Genauigkeit:
0,25 %
Ausgangstyp:
Stromausgang
Medium:
Luft, Gas, Wasser
Prozessanschluss:
G1/4
Anschluss:
DIN 43650 Typ C
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, gems druckaufnehmer, differenzdrucksensor, druckmessumformer 10 bar, 8968487, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Gems Sensors, 3500B0010A01B000, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,56*
€ 264,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,73*
€ 263,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,02*
€ 241,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,53*
€ 210,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.