Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors G1/4 Relativ Drucksensor bis 1bar, Analog 4 → 20 mA, für Luft, Gas, Wasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8968421
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     3500B0001G01B000
EAN/GTIN:
     5059040082014
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige max. = 1bar
Genauigkeit = 0,25 %
Ausgangstyp = Analog
Medium = Luft, Gas, Wasser
Prozessanschluss = G1/4
Analog Ausgang = 4 → 20 mA
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -40°C

Kompakte, flache Drucktransmitter der Serie 3500. Kompakte, flache OEM-Drucktransmitter für niedrige Druckbereiche der Serie 3500 mit einer großen Auswahl an elektrischen Ausgängen und Druckanschlüssen. Dies bedeutet, dass sie für die meisten Anwendungen ohne Anpassungen geeignet sind. Die kompakte Bauweise macht sie ideal für den Einbau bei geringem Platzangebot. Druckbereiche von 5 bis 600 psi Auswahl an Ausgängen, elektrischen Verbindungen und Druckanschlüssen Kleine Gehäuseabmessungen Benetzte Edelstahlteile Betriebstemperatur bis zu 125 °C
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige max.:
1bar
Genauigkeit:
0,25 %
Ausgangstyp:
Analog
Medium:
Luft, Gas, Wasser
Prozessanschluss:
G1/4
Analog Ausgang:
4 → 20 mA
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, gems druckaufnehmer, differenzdrucksensor, druckmessumformer 1bar, 8968421, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Gems Sensors, 3500B0001G01B000, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 152,09*
€ 197,35*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 160,41*
€ 211,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,23*
€ 234,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,62*
€ 208,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7974983
ab € 87,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.