| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8967728 Herst.-Nr.: STM32L476G-EVAL EAN/GTIN: 5059042626605 |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Entwicklungsplatine Technologie = MCU Gerätekern = Cortex M4F Name der Prozessorfamilie = ARM Teilenummer des Prozessors = STM32L476ZGT6 Prozessortyp = Mikrocontroller
Evaluierungsplatine mit dem Mikrocontroller STM32L476ZG. Die Evaluierungsplatine STM32L476G-EVAL wurde als komplette Demonstrations- und Entwicklungsplattform für den core-basierten STMicroelectronics ARM® Cortex®-M4-Mikrocontroller STM32L476ZGT6 konzipiert. Das Gerät verfügt über drei I²C, drei SPI, sechs USART, CAN, Single Wire Protocol (Serial Peripheral Interface Master SWPMI), zwei serielle Audio-Schnittstelle (SAI), 12-Bit-ADC, 12-Bit DAC, internen 1-MB-Flash-Speicher und 128-KByte-SRAM-Speicher, Quad SPI-Speicher, berührungsempfindlichen Controller (TSC), USB OTG volle Skala, LCD-Controller, flexiblen Speichercontroller (FMC) und Serial Wire Debug (SWD), Unterstützung für JTAG-Debugging. Stromversorgungsoptionen: 5-V-Jack, ST-LINK/V2-1, USB-Steckverbinder, Benutzer-USB OTG FS-Steckverbinder oder Tochterplatine. Mikrocontroller-Spannungswahl: 3,3 V oder einstellbar von 1,71 V bis 3,6 V Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Technologie: | MCU | Gerätekern: | Cortex M4F | Name der Prozessorfamilie: | ARM | Teilenummer des Prozessors: | STM32L476ZGT6 | Prozessortyp: | Mikrocontroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 8967728, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STM32L476GEVAL, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| | |
| |