Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nidec Components ST-32 1-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 200kΩ, ±20%, 0.125W, Lötstift, L. 3.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8967119
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     ST-32EA 200kR
EAN/GTIN:
     5059045141990
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 200kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.125W
Serie = ST-32
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±20%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebsspannung max. = 158 V
Länge = 3.4mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Mechanischer Drehwinkel = 250°

Copal Serie ST-32. Professionelle Cermet-Trimmpotenziometer von Copal aus der Serie ST-32. Ein Hauptmerkmal der Trimmer ist die abgedichtete Konstruktion. Die Trimmer verfügen über J-Hook-Anschlussklemmen. Rotor mit Kreuzschlitz Anschlussklemmen mit Anschlussdrähten Anschlussklemmen mit J-Haken Gekapselt
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
200kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.125W
Serie:
ST-32
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±20%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebsspannung max.:
158 V
Länge:
3.4mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Mechanischer Drehwinkel:
250°
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, smd potentiometer, 8967119, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Nidec Components, ST32EA200kR, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,946* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,70*
€ 11,543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.