Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nidec Components ST-4 1-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 2kΩ, ±20%, 0.25W, Lötstift, L. 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8967071
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     ST-4EA 2kR
EAN/GTIN:
     5059045814870
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 2kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25W
Serie = ST-4
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±20%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebsspannung max. = 22,4 V
Länge = 5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Mechanischer Drehwinkel = 240°

Copal Serie ST-4. Professionelle Cermet-Trimmpotenziometer von Copal aus der Serie ST-4. Ein Hauptmerkmal des Trimmers ist die gekapselte Bauweise und die Möglichkeit, sowohl Schwall- als auch das Aufschmelzlöten einzusetzen. Schwall-/Aufschmelzlöten Gekapselte Konstruktion Automatische Montage ist möglich
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
2kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25W
Serie:
ST-4
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±20%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebsspannung max.:
22,4 V
Länge:
5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Mechanischer Drehwinkel:
240°
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,25w, smd potentiometer, 8967071, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Nidec Components, ST4EA2kR, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,70*
€ 11,543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.