Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nidec Components ST-4 1-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10kΩ, ±20%, 0.25W, Lötstift, L. 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8967059
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     ST-4EA 10kR
EAN/GTIN:
     5059045813897
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 10kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25W
Serie = ST-4
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±20%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebsspannung max. = 50 V
Länge = 5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Copal Serie ST-4. Professionelle Cermet-Trimmpotenziometer von Copal aus der Serie ST-4. Ein Hauptmerkmal des Trimmers ist die gekapselte Bauweise und die Möglichkeit, sowohl Schwall- als auch das Aufschmelzlöten einzusetzen. Schwall-/Aufschmelzlöten Gekapselte Konstruktion Automatische Montage ist möglich
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25W
Serie:
ST-4
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±20%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebsspannung max.:
50 V
Länge:
5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,25w, smd potentiometer, 8967059, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Nidec Components, ST4EA10kR, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.