Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Stunden, 12 V dc, 1-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Stunden, 12 V dc, 1-Kanal
RS PRO Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Stunden, 12 V dc, 1-Kanal
RS PRO Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Stunden, 12 V dc, 1-Kanal
RS PRO Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Stunden, 12 V dc, 1-Kanal
RS PRO Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Stunden, 12 V dc, 1-Kanal
Artikel-Nr.:
     108EL-8966891
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8966891
EAN/GTIN:
     5056112243601
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerzeitschaltuhr
Versorgungsspannung = 12 V dc
Typ = Digital
Anzahl der Kanäle = 1
Zeiteinheit = Stunden
Schaltabstand = 1 min
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Höhe = 90mm
Tiefe = 65mm
Batterielebensdauer = 6Jahr

Digitaler 1-Kanal-Zeitschalter für DIN-Schienenmontage von RS Pro misst Stunden, 12 V dcMit diesem digitalen Einkanal-Zeitschalter von RS Pro können Sie die Ein-/Ausschalter an Beleuchtungskomponenten, Heizanwendungen und Industriegeräten steuern. Der DIN-Schienen-Zeitschalter steht für Deutsches Institut für Normung, das das Deutsche Institut für Normung ist. DIN-Schienen-Zeitschalter sind vielseitig und können von Herstellern verwendet werden, um automatisierte Maschinen zu verwalten, automatische Barrieren und Türen zu steuern und Heizgeräte und Leuchten nur bei Bedarf einzuschalten, was Energie spart und verhindert, dass Geräte unnötig eingeschaltet bleiben. Dieser Zeitschalter kann drei Textzeilen deutlich als LCD-Anzeige (Flüssigkristall) anzeigen. Die Zeit wird in Stunden sowohl im 12-Stunden- als auch im 24-Stunden-Anzeigeformat gemessen. Die Schnittstelle ist dank des einfachen Rücksetzens und der manuellen Umgehung einfach zu navigieren. Dieses verschleißfeste Produkt hat eine Batterie von sechs Jahren. Das robuste Gehäuse ist gemäß IP40 zum Schutz vor kleinen Drähten und Werkzeugen ausgelegt. Wir bieten die folgenden Versionen an: (896-6876) 896-6876, (896-6891) 896-6891 (24 Stunden/7 Tage - z. B. für Werbeschilder) (896-6885) 896-6885 (Impulsfunktion - z. B. für Sirenen, Schulglocken)Eigenschaften und Vorteile• DIN-Schienenzeitschalter • Versorgungsspannung von 12 V dc • Digital • Einkanal • Misst Stunden • Segmentlänge von 1 min • Höhe: 90 mm • Tiefe von 65 mm • Dreizeil-Text-LCD-Anzeige • 12/24-Std.-Anzeigeformate • DIN-Schienenmontage • 25 Ein/Aus-Programme • 6 Jahre Batterie • LED-Anzeige des Relaisstatus • einstellbare DST- und Tastensperre • Schutzart IP20 (Klemmen) und IP40 (Gehäuse) • 1-poliger Umschalter (einpoliger Doppelschalter) KontaktkonfigurationRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Typ:
Digital
Anzahl der Kanäle:
1
Zeiteinheit:
Stunden
Schaltabstand:
1 min
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Höhe:
90mm
Tiefe:
65mm
Batterielebensdauer:
6Jahr
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, zeitschalter, 8966891, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, RS PRO, 69HDT0RS, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,51*
€ 65,70*
Frei Haus
ab € 65,99*
€ 91,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.