Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Stunden, 110 → 240 V ac, 1-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Stunden, 110 → 240 V ac, 1-Kanal
RS PRO Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Stunden, 110 → 240 V ac, 1-Kanal
RS PRO Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Stunden, 110 → 240 V ac, 1-Kanal
Artikel-Nr.:
     108EL-8966888
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8966888
EAN/GTIN:
     5056112243595
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Versorgungsspannung = 110 → 240 V ac
Typ = Digital
Anzahl der Kanäle = 1
Zeiteinheit = Stunden
Schaltabstand = 1 min
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Höhe = 90mm
Tiefe = 65mm
Batterielebensdauer = 6Jahr

RS PRO 19
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110 → 240 V ac
Typ:
Digital
Anzahl der Kanäle:
1
Zeiteinheit:
Stunden
Schaltabstand:
1 min
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Höhe:
90mm
Tiefe:
65mm
Batterielebensdauer:
6Jahr
Weitere Suchbegriffe: schaltuhr digital up, zeitschalter, 8966888, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, RS PRO, T2DDT7RS, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,95*
€ 73,01*
Frei Haus
ab € 71,65*
€ 98,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.