Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, Aximax 400, Axial MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X8R, 10nF ±10% / 100V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8966793
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C410C103K1H5TAAUTO
EAN/GTIN:
     5059043837307
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kapazität = 10nF
Spannung = 100V dc
Montageart = Axial
Dielektrikum = X8R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2.31 x 4.32mm
Höhe = 4.32mm
Serie = Aximax 400
Betriebstemperatur max. = +150°C

KEMET Serie C410. Die mehrschichtigen Keramikkondensatoren der Serie C410 von KEMET sind geformt und gleichmäßig überzogen und verfügen über axiale Anschlüsse. Die Serie C410 wird mit hohen Temperaturen befeuert, um hohe Kapazitätswerte in kleiner physischer Form zu erhalten. Die Serie C410 von Kemet ist mit drei keramischen Dielektrika erhältlich, mit denen diese Serie für eine Vielzahl von Anwendungen wie Schwingkreise, Bypass-Schaltungen oder Kopplung geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile: Erhältliche Dielektrika: C0G, X7R oder Z5U Axiale Anschlüsse Betriebstemperaturbereich von −55 °C bis +150 °C ohne Blei (Pb), RoHS- und REACH-konform Niedrige ESR und ESL Hohe Chemikalienbeständigkeit Hohes Brummstromvermögen Nicht-polar Kabelbeschichtung aus mattem Zinn für ausgezeichnete Lötbarkeit. Zu den typischen Anwendungen zählen: Entkopplung, Bypass und Filterung in Umgebungen wie Bohrloch-Exploration Im Kfz-Motorraum Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Axial
Dielektrikum:
X8R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2.31 x 4.32mm
Höhe:
4.32mm
Serie:
Aximax 400
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, axial kondensator 0,01uf 100v, axial kondensator, axial kondensator 0,01 µf, 8966793, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C410C103K1H5TAAUTO, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.