| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8949326 Herst.-Nr.: ZHD-SCE-4.8-50-4 EAN/GTIN: 5059040444263 |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Schrumpfetiketten Aufkleber-Breite = 50mm Durchmesser = 4.8mm Etikettenmenge = 250 Hintergrundfarbe = Gelb Serie = ZHD-SCE Material = Strahlenvernetztes Polyolefin
Wärmeschrumpf-Kabelmarkierungshülsen ZHD-SCE. ZHD-SCE ist die erste und einzige Wärmeschrumpf-Kabelmarkierung mit Brandschutz- und dieselbeständigen Eigenschaften auf dem heutigen Markt – somit erfüllt sie die Anforderungen der EN 45545-2 für die Brandsicherheit in Schienenfahrzeugen. Die Wärmeschrumpf-Kabelmarkierungen sind ideal für Orte, an denen ein Brandrisiko für Personen oder Ausrüstung besteht und eine besondere Beständigkeit gegen Flüssigkeiten – insbesondere gegen Diesel – gefordert wird. Die Markierungen sind für die Kabelmarkierung vor dem Anschließen über zahlreiche Anwendungen im Bereich Schienenverkehr, Personenbeförderung, Luftfahrt, Seefahrt und Schwerindustrie geeignet. Eigenschaften und Vorteile Halogenfreies Material Dieselbeständig und schwer entflammbar Geringe Rauchentwicklung und geringe Toxizität Hülsendurchmesser von 2,4 mm (3/32 Zoll) bis 38,1 mm (1 1/2 Zoll) Schrumpfrate von 2:1 Einzelprodukt ermöglicht die Reduzierung des Ersatzeilbestands EN45545-2 Gefahrenstufe 2 für die Brandsicherheit in Schienenfahrzeugen und NFPA130 Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Schrumpfetiketten | Aufkleber-Breite: | 50mm | Durchmesser: | 4.8mm | Etikettenmenge: | 250 | Hintergrundfarbe: | Gelb | Serie: | ZHD-SCE | Material: | Strahlenvernetztes Polyolefin |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch gelb, 8949326, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Etikettenrollen, TE Connectivity, ZHDSCE48504, Computing & Peripherals, Labelling, Label Rolls |
| | |
| |