| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8948821 Herst.-Nr.: 348811R1R54UCL1 EAN/GTIN: 5059045776260 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 5 → 28V Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 8.2 x 7.6mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Leiter Schutzart = IP68 Blendenform = Erhaben Blendenfarbe = Schwarz Nennstrom = 20mA Intensität = 7000mcd Länge = 26.5mm
Bündige IP68-geschützte 8,2-mm-LED-Anzeigen von Sloan, Serie 344/348. Die LED-Signalleuchten der Serien 344 und 348 wurden für die Abdeckung einer Vielzahl von Anwendungen von 9 bis 28 V dc entwickelt. Die meisten LED-Treiber verwenden einen Widerstand zur Begrenzung des zugeführten Stroms, sind hierzu jedoch nur für eine Einfachspannung fähig. Diese Einheiten verfügen über einen integrierten Stromtreiber, der den zugeführten Strom über den gesamten Spannungsbereich auf 20 mA begrenzen kann. Der größte Vorteil ist, dass die LED-Signalleuchte immer über die gleiche Leuchtkraft verfügt, selbst wenn eine variable Versorgungsspannung vorliegt. Dadurch wird die Notwendigkeit aufgehoben, verschiedene Exemplare auf Lager zu haben, wodurch Kosten und Wartungszeiten verringert werden. Einfassung für bündige Montage Drehsicher Schutzart IP68 Standarddraht (Serie 348) oder 2,8 x 0,5 mm Fast-on-Laschen (Serie 344) Einbaurahmen aus vernickeltem oder geschwärztem Messing. In einer Auswahl von Farben und Stärken erhältlich M8x0.5-Gewindekörper Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 5 → 28V | Farbe des abgegebenen Lichts: | Rot | Montagebohrung Durchmesser: | 8.2 x 7.6mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Leiter | Schutzart: | IP68 | Blendenform: | Erhaben | Blendenfarbe: | Schwarz | Nennstrom: | 20mA | Intensität: | 7000mcd | Länge: | 26.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen rot, led anzeigelampen, kontrollleuchte rot, 8948821, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Sloan, 348811R1R54UCL1, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |