| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8947121 Herst.-Nr.: TS1110-20DB EAN/GTIN: 5059041586108 |
| |
|
| | |
| Analogfunktion = Stromfühler-Verstärker Kit-Klassifizierung = Demoboard Vorgestelltes Gerät = TS1109-20
Elektronischer Überlastschalter TS1110: Demoplatinen für den bidirektionalen Stromerfassungsverstärker mit Strombegrenzung und FET-Steuerung. Demoplatinen für die Serie TS1110 von Silicon Labs. Diese elektronischen Überlastschalter verwenden einen bidirektionalen Strommessverstärker zur Erkennung der Strombegrenzung und zur Trennung der Last mit einem externen P-Kanal-MOSFET. Sie verfügen über einen internen Strombegrenzungskomparator mit einem einstellbaren Schwellenwert und geben ein Signal aus, wenn ein Fehler aufgetreten ist. Das Überlastschaltersystem hat eine typische Verzögerung von 428 μSekunden. Erhältlich mit zwei Verstärkungsoptionen: 20 V/V – TS1110-20DB (RS ; 894-7121 894-7121 ) 200 V/V – TS1110-200DB (RS ; 894-7112 894-7112 ) Diese Demoplatinen werden vollständig montiert und getestet geliefert. Die TS1110 ist in einem 16-poligen TQFN-Gehäuse erhältlich. Weitere Informationen: | | Analogfunktion: | Stromfühler-Verstärker | Kit-Klassifizierung: | Demoboard | Vorgestelltes Gerät: | TS1109-20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8947121, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Analoge Entwicklungstools, Silicon Labs, TS111020DB, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Analogue Development Tools |
| | |
| |