Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VXS, G3/8 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 230 V ac, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8938372
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VXS235BLA
EAN/GTIN:
     5059039823741
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 230 V ac
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 3/8Zoll
Anschluss = G3/8
Betrieb = Steuer-
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Dampf
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 10mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Betriebstemperaturbereich = –20 → +60 °C
Gewinde Fitting Typ = G

Pilotgesteuertes Magnetventil VXS2 mit zwei Anschlüssen. Pilot-Magnetventil für Nulldruckdifferenzial von SMC, die keinerlei Flüssigkeitsdruck zur Betätigung erfordern und für den Einsatz mit Dampf und heißem Wasser geeignet sind. Lebensdauer wurde auf 3 Millionen Schaltspiele erhöht durch ein verbessertes Schaberdesign mit hoher Beständigkeit gegen Verschmutzung. Der Luftverlust wurde ebenfalls verringert. Diese neue Serie von Magnetventilen ist außerdem grüner mit geringerem Energieverbrauch und leiserem Betrieb durch einen Gummipuffer. Geringere Leistungsaufnahme Standardisierte 24 V dc DIN-Klemme Minimaler innerer Luftverlust Edelstahl- oder Messinggehäuse Störungsarmer Betrieb Verbesserte Haltbarkeit des Ankers Doppelte Führungsringe für höhere Beständigkeit gegen Fremdkörper
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
3/8Zoll
Anschluss:
G3/8
Betrieb:
Steuer-
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Dampf
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
10mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Betriebstemperaturbereich:
–20 → +60 °C
Gewinde Fitting Typ:
G
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Dampf, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, wege ventil, wege-ventil smc, 8938372, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, SMC, VXS235BLA, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,54*
€ 86,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 89,40*
€ 115,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.