Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Digitaler Signalprozessor 16bit 1MHz 8 KB 64 KB EEPROM, SRAM TQFP 64-Pin 22 x 12 Bit, 5 x 12 Bit ADC 0 0 2 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8938329
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP64GS506-I/PT
EAN/GTIN:
     5059040195806
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Grenzfrequenz = 1MHz
Device MIPS = 70MIPS
Datenbus-Breite = 16bit
RAM Speicher-Größe = 8 KB
Instruktionssatz-Architektur = Code-effizient, MCU, modifiziertes Harvard-System
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Programmspeicher-Typ = EEPROM, SRAM
Numerisches und arithmetisches Format = MAC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 64
Versorgungsspannnung typ. = 3 bis 3,6 V
Anzahl der UART-Kanäle = 2
Pulsweitenmodulation = 5 x 2

Digital-Signal-Controller dsPIC33EPxxGS50x. Die Produktfamilie dsPIC33EP der Digital-Signal-Controller (DSCs) kann den Entwicklern dank der Einfachheit eines MCU DSP-ähnliche Leistung liefern. Die dsPIC33EPxxGS50x-Geräte sind DSCs mit vielen Peripheriegeräten, die den Anforderungen an Schaltnetzteile und anderen digitalen Leistungswandlungsanwendungen entspricht. Mikrocontroller-Funktionen. Max. 70 MIPS CPU-Geschwindigkeit Code-effiziente Architektur (C und Assembly) Zwei 40 bit breite Akkumulatoren Einfachzyklus (MAC/MPY) mit Dual Data Fetch Mixed-Sign-MUL-Plus-Hardware-Divide mit einem Zyklus Unterstützung von 32-bit-Multiplikation Zwei zusätzliche Arbeitsregistersätze (für reduziertes Kontext-Schalten) Interner Oszillator ±0,9 % Programmierbare PLLs und Oszillator-Taktquellen Fail-Safe Clock Monitor (FSCM) Unabhängiger Watchdog-Zeitgeber (WDT) Schnelle Aktivierung und Inbetriebnahme Stromsparmodi (Standby, Leerlauf, Schlummern) Integrierter Reset bei Einschaltung und bei absinkender Spannung 0,5 mA/MHz dynamischer Strom (typisch) 10 μA IPD-Strom (typisch) Schaltungs- und anwendungsinternes Programmieren. Peripheriefunktionen. 12-Bit-A/D-Wandler (ADC) – 12 bis 22 Kanäle je nach Modell Fünf 16-Bit-Zeitgeber – koppelbar für die Umwandlung von 16-Bit-Zeitgebern in 32-Bit-Zeitgeber Vier erweiterbare Spannungsbereich-Komparatoren mit Hysterese Zwei Verstärker mit programmierbarem Verstärkungsfaktor (PGAs) Fünf PWM-Generatoren Vier Eingangserfassungsmodule (IC) Vier Ausgangsvergleichsmodule (OC) Zwei 4-adrige SPI-Module Zwei I ;sup>2 ;/sup>C-Module Zwei UART-Module
Weitere Informationen:
Grenzfrequenz:
1MHz
Device MIPS:
70MIPS
Datenbus-Breite:
16bit
RAM Speicher-Größe:
8 KB
Instruktionssatz-Architektur:
Code-effizient, MCU, modifiziertes Harvard-System
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Programmspeicher-Typ:
EEPROM, SRAM
Numerisches und arithmetisches Format:
MAC
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
64
Versorgungsspannnung typ.:
3 bis 3,6 V
Anzahl der UART-Kanäle:
2
Pulsweitenmodulation:
5 x 2
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, EEPROM, EEPROM-Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, microchip eeprom, eeprom, 8938329, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Digitale Signalprozessoren, Microchip, DSPIC33EP64GS506IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Digital Signal Processors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 1.370,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.