Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block PC -Phasen DIN-Schienen Netzteil 120W, 85 → 264V ac, 24V dc / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8937856
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PC-0124-050-0
EAN/GTIN:
     5059041540216
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 5A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Nennleistung = 120W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 127mm
Breite = 42mm
Tiefe = 126mm
Serie = PC
Erfüllte Normen = cULus, cURus, EN, GL, UL, UL/CSA

Serie Power Compact. Das Power Compact verbindet die Grundfunktionalität eines kostengünstigen Schaltnetzteils mit den wichtigen zusätzlichen Eigenschaften, um eine hohe Systemverfügbarkeit zu gewährleisten. Diese Netzteile sind für eine Vielzahl von Anwendungen in der Solar-, Mess- und Regelungstechnik geeignet, und sie passen perfekt zur industriellen und Gebäudeautomatisierung Die Geräte decken die mittleren Leistungsanforderungen von 120 bis 480 W ab. Die Ausgangsspannung kann leicht über die Drehpotentiometer an der Vorderseite des Gehäuses eingestellt werden. Die robuste DIN-Schienen-Befestigungsmethode und Push-In Anschlussklemmen ermöglichen eine schnelle und sichere Montage. Vorteile. Stabilisierte und einstellbare Ausgangsspannung Schnelles Auslösen von Standard-Bimetall-Überlastschaltern DC OK-Signalkontakt Parallelbetrieb Push-In-Anschlussklemmen Robust DIN-Schienen-Montage Beständig gegen transiente Überspannungen bis zu 4 kV Zulassungen: cURus, cULus, GL (Lloyds Register)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
5A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Nennleistung:
120W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
127mm
Breite:
42mm
Tiefe:
126mm
Serie:
PC
Erfüllte Normen:
cULus, cURus, EN, GL, UL, UL/CSA
Weitere Suchbegriffe: Gleichstromversorgung, DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen schaltnetzteil 5a, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil block, 8937856, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Block, PC01240500, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,48*
€ 88,46*
€ 5,46*
ab € 71,67*
€ 88,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 69,59*
€ 88,59*
Frei Haus
ab € 72,69*
€ 90,14*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,93*
€ 90,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix
2866750
ab € 135,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.