Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 8mm / Außen-Ø 22mm, Breite 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 8mm / Außen-Ø 22mm, Breite 7mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8937323
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8937323
EAN/GTIN:
     5056112240754
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager innendurchmesser 8...
din 625
Innendurchmesser = 8mm
Außendurchmesser = 22mm
Axiallager-Breite = 7mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel = CN
Material = Edelstahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Edelstahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 882kN
Dynamische Traglast = 2.111kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 0 Extra leicht
Axiallager-Typ = Glatt

RS PROs Edelstahl-Rillenkugellager. Eine Reihe von metrischen einreihigen Rillenkugellagern von RS PRO aus Edelstahl, die hergestellt wurden, um harten Anwendungen, Feuchtigkeit, Korrosion und Abrieb standzuhalten. Erhältlich in verschiedenen Größen, ideal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, da sie hygienisch sind und eine hohe Wasserbeständigkeit aufweisen.. Eigenschaften und Vorteile. Beständig gegen Korrosion In verschiedenen Größen erhältlich Robuste Konstruktion Einreihiges Radial-Kugellager. Wo werden Rillenkugellager eingesetzt?. Ideal für den Einsatz in der pharmazeutischen, chemischen, medizinischen, Druck-, Motoren-/Pumpen-, Offshore-/Marine- sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8mm
Außendurchmesser:
22mm
Axiallager-Breite:
7mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel:
CN
Material:
Edelstahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Edelstahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
882kN
Dynamische Traglast:
2.111kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
0 Extra leicht
Axiallager-Typ:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 8937323, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, RS PRO, SS6082RS, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8459712
ab € 989,65*
Zubehör
RS Pro
8459725
ab € 681,43*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 681,16*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.