Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Barometrischer Drucksensor, 50bar 30bar SMD 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8937199
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MS580330BA01-00
EAN/GTIN:
     5059040372191
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Sensor-Typ = Absolutdrucksensoren
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 6.4 x 6.2 x 2.88mm
Betriebsdruck max. = 30bar
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Ausgangsspannung max. = 3,6 V
Betriebsdruck min. = 0bar
Ausgangsspannung min. = 0 V

Drucksensor-Module MS5803/MS5805 Miniature von TE Connectivity. Die Serien MEAS MS5803/MS5805 der Drucksensor-Module von TE Connectivity kombinieren eine extrem niedrige Leistung von 24-Bit ΔΣ ADC mit einem internen ab Werk kalibrierten Koeffizienten und einem Drucksensor von hoher Linearität. Diese Höhenmesser ermöglichen Benutzern die Optimierung der Stromaufnahme und der Umwandlungsgeschwindigkeit. Gleichzeitig bieten sie verschiedene Betriebsmodi und einen präzisen digitalen 24-Bit-Druck- und Temperaturwert. Sie eignen sich für Anwendungen wie Variometer, mobile Höhen-/Tiefmesssysteme, Abenteuer- oder Multi-Modus-Uhren, Fahrradcomputer, Datalogger und Tauchcomputer. Er kann an jeden Mikrocontroller angeschlossen werden. I2C- und SPI-Schnittstelle Integrierter, digitaler Drucksensor Sehr geringe Hysterese Hohe Druckstabilität und Temperatursignal Keine externen Bauteile Kann für Außengeräte hermetisch gekapselt sein Einige Module sind mit Gel und einer antimagnetischen Edelstahlkappe gegen Wasser geschützt
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Absolutdrucksensoren
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
6.4 x 6.2 x 2.88mm
Betriebsdruck max.:
30bar
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Ausgangsspannung max.:
3,6 V
Betriebsdruck min.:
0bar
Ausgangsspannung min.:
0 V
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, 8937199, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, TE Connectivity, MS580330BA0100, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.