Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 2mm Bananenbuchse Gold, Kontakt vergoldet, 30 V, 60V dc / 10A, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stäubli 2mm Bananenbuchse Gold, Kontakt vergoldet, 30 V, 60V dc / 10A, Lötanschluss
Stäubli 2mm Bananenbuchse Gold, Kontakt vergoldet, 30 V, 60V dc / 10A, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-8935825
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.1000
EAN/GTIN:
     5060641246415
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Farbe = Gold
Gender = Buchse
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 30 V, 60V dc
Steckergröße = 2mmA
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Länge = 6mm
Typ = Bananenbuchse

Multi Contact BuchseDie Multi Contact Gold-Bananenbuchse ist ein 2-mm-Steckverbinder. Dies ist eine nicht isolierte starre Buchse. Es wird in vorgebohrte Platten gelötet. Dieser Stecker hat eine Nennspannung von 30 V ac und 60 V dc und einen Nennstrom von 10 A.Eigenschaften und VorteileLötanschluss Vergoldete Kontaktbeschichtung und Kontaktmaterial aus Messing Massives bearbeitetes Messing Die Länge beträgt 6 mmAnwendungenAutomobilbau (Anlagen für die Kfz-Fertigung) Motorsport Luftfahrt (Anlagenausrüstung)ZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
30 V, 60V dc
Steckergröße:
2mmA
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Länge:
6mm
Typ:
Bananenbuchse
Weitere Suchbegriffe: multi contact laborsteckverbinder, laborsteckverbinder, 8935825, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Staubli, 231000, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,33*
2 Tage
641
1
€ 5,95*
ab € 0,18*
€ 0,34*
1
€ 5,90*
ab € 0,177*
€ 0,363*
1
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,372*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
28.0039-03023
ab € 2,55*
Zubehör
Stäubli
28.0039-03021
ab € 2,1627*
Zubehör
Stäubli
28.0033-06022
ab € 3,04*
Zubehör
Stäubli
28.0033-06021
ab € 3,04*
Zubehör
Stäubli
28.0047-045-22
ab € 2,90*
Zubehör
Stäubli
28.0039-050-21
ab € 5,66*
Zubehör
Stäubli
25.0031
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.