Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VXD, G1 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Vorsteuerung/Feder-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8930139
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VXD262NGA
EAN/GTIN:
     5059039804153
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Funktion = 2/2
Anschluss-Gewinde = G1
Betätigungsart = Magnet/Vorsteuerung/Feder
Serie = VXD
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Anzahl der Anschlüsse = 2
Gehäusematerial = Messing
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 7W
Gewindegröße = 1Zoll
Standardgewinde = G

Pilotgesteuerte VXD-Ventile. SMC hat die VXD-Serie von vorgesteuerten Membran-Magnetventilen mit 2 Anschlüssen verbessert. Durch die Neugestaltung sind diese Prozessventile leichter und kompakter und bieten dabei die hervorragende Leistung der früheren Generationen. Das VXD-Magnetventil verbraucht jetzt weniger Energie als sein Vorgänger und ist während des Betriebs ruhiger bei verbesserter Ansprechzeit.. Eigenschaften und Vorteile. Verbesserte Lebensdauer Geringeres Brummen während des Betriebs Geringere Leistungsaufnahme Verbesserte Aus-Reaktionszeit bei Flüssigkeiten mit hoher Viskosität Verringerter Geräuschbelastung während des Betriebs Verbesserte Ankerhaltbarkeit Geeignet für den Einsatz mit Wasser, Öl, warmem Wasser, Öl und Luft mit hoher Temperatur Als Schließer und Öffner. Anwendungsbereich. Ideal für den Einsatz mit Luft, Wasser, Öl, warmem Wasser und Ölanwendungen mit hohen Temperaturen
Weitere Informationen:
Funktion:
2/2
Anschluss-Gewinde:
G1
Betätigungsart:
Magnet/Vorsteuerung/Feder
Serie:
VXD
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Anzahl der Anschlüsse:
2
Gehäusematerial:
Messing
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
7W
Gewindegröße:
1Zoll
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Öle, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, magnetventile für öle, wege-ventil smc, 8930139, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, VXD262NGA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 73,84*
€ 91,58*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,35*
€ 92,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,11*
€ 98,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.