| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8930120 Herst.-Nr.: VXD252LGA EAN/GTIN: 5059039804146 |
| |
|
| | |
| Funktion = 2/2 Anschluss-Gewinde = G3/4 Betätigungsart = Magnet/Vorsteuerung/Feder Serie = VXD Magnetspulen-Spannung = 24V dc Anzahl der Anschlüsse = 2 Gehäusematerial = Messing Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 4.5W Anzahl der Positionen = 2 Standardgewinde = G
Pilotgesteuerte VXD-Ventile. SMC hat die VXD-Serie von vorgesteuerten Membran-Magnetventilen mit 2 Anschlüssen verbessert. Durch die Neugestaltung sind diese Prozessventile leichter und kompakter und bieten dabei die hervorragende Leistung der früheren Generationen. Das VXD-Magnetventil verbraucht jetzt weniger Energie als sein Vorgänger und ist während des Betriebs ruhiger bei verbesserter Ansprechzeit.. Eigenschaften und Vorteile. Verbesserte Lebensdauer Geringeres Brummen während des Betriebs Geringere Leistungsaufnahme Verbesserte Aus-Reaktionszeit bei Flüssigkeiten mit hoher Viskosität Verringerter Geräuschbelastung während des Betriebs Verbesserte Ankerhaltbarkeit Geeignet für den Einsatz mit Wasser, Öl, warmem Wasser, Öl und Luft mit hoher Temperatur Als Schließer und Öffner. Anwendungsbereich. Ideal für den Einsatz mit Luft, Wasser, Öl, warmem Wasser und Ölanwendungen mit hohen Temperaturen Weitere Informationen: | | Funktion: | 2/2 | Anschluss-Gewinde: | G3/4 | Betätigungsart: | Magnet/Vorsteuerung/Feder | Serie: | VXD | Magnetspulen-Spannung: | 24V dc | Anzahl der Anschlüsse: | 2 | Gehäusematerial: | Messing | Magnetspulen-Leistungsaufnahme: | 4.5W | Anzahl der Positionen: | 2 | Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Öle, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, magnetventile für öle, wege-ventil smc, 8930120, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, VXD252LGA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 58,85* | € 74,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,37* | € 75,19* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 67,89* | € 87,75* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,59* | € 99,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|