Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VX21, G1/8 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Feder-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC VX21, G1/8 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Feder-betätigt
SMC VX21, G1/8 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Feder-betätigt
Artikel-Nr.:
     108EL-8930066
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VX212HGKXB
EAN/GTIN:
     5059039820153
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Funktion = 2/2
Anschluss-Gewinde = G1/8
Betätigungsart = Magnet/Feder
Serie = VX21
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Anzahl der Anschlüsse = 2
Gehäusematerial = Edelstahl
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 4.5W
Gewindegröße = 1/8Zoll
Standardgewinde = G

VX21/22/23 Prozessventile. SMC VX2 Magnetventile geeignet für den Einsatz mit Luft, mittlerem Vakuum, Wasser oder Öl entweder aus Messing, Edelstahl oder Harzgehäuse. Die VX2 Ventile haben eine 20 % höhere Durchflussmenge als herkömmliche 2-Port Magnetventile und sind mit einem Gummipuffer zur Verringerung von Metallgeräusch während des Betriebs ausgestattet. Harzgehäuse-Versionen verwenden SMC-One-Touch-Fittings zur schnellen Installation. Eigenschaften und Vorteile. 20 % höherer Durchfluss als herkömmliche SMC Magnetventile mit 2 Anschlüssen 30 % leichter als die vorherige Version 10 % kleiner Staubdichtes, wasserstrahlgeschütztes Gehäuse Direktwirkendes Tellerventil Leiserer Betrieb
Weitere Informationen:
Funktion:
2/2
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Betätigungsart:
Magnet/Feder
Serie:
VX21
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Anzahl der Anschlüsse:
2
Gehäusematerial:
Edelstahl
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
4.5W
Gewindegröße:
1/8Zoll
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Dampf, Magnetventile für Öle, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, magnetventile für öle, wege-ventil smc, 8930066, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, VX212HGKXB, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 40,31*
€ 52,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,98*
€ 53,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,10*
€ 56,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.