Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Laura LED Linse 11 → 16° x 13.1mm, für Cree XB-D, Cree XB-H, Cree XP-E, Cree XP-E2, Cree XP-G2, Cree XP-L,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8922958
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA13630_G2-LAURA-SS-P
EAN/GTIN:
     5059041688956
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Laura
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = quadratisch
Betrachtungswinkel = 11 → 16°
Montageart = Stift, Band
Abmessungen = 21.6 x 21.6 x 13.1mm
Höhe über Panel = 13.1mm
Set beinhaltet = Halter, Linse
Länge = 21.6mm
Breite = 21.6mm

LED-Linsen Serie LEDiL LAURA GenII. Die Serie LAURA GenII von LEDiL ist die zweite Generation der ursprünglichen LAURA-Linsen. Sie haben einen dünneren Halter als die Serie LAURA. Diese quadratischen LED-Linsenbaugruppen haben einen weißen PC-Halter. Die Serie LAURA GenII wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von runden Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. LAURA GenII-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. LAURA GenII-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. LAURA GenII-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.. Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.
Weitere Informationen:
Serie:
Laura
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
quadratisch
Betrachtungswinkel:
11 → 16°
Montageart:
Stift, Band
Abmessungen:
21.6 x 21.6 x 13.1mm
Höhe über Panel:
13.1mm
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Länge:
21.6mm
Breite:
21.6mm
Weitere Suchbegriffe: 8922958, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, CA13630_G2LAURASSP, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,42*
€ 10,0198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-RDOR-SC211-WIR200.
ab € 5,92*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-IW04-94SL-SC211-WIR200.
ab € 27,38*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XC01-S390-SC211-WIR200
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.